Snap Action-brytereHar en smekkmekanisme for rask overføring av kontakter når en aktuator utløses, og dermed åpne eller lukke en krets som svar. Tilgjengelig med panelstempel, rullespak, overflyttende stempel, rett spak og stiftstempelaktuatorer. (112 produkter)
Grense- / låsebrytereSikkerhetsgrensebrytere for automatisk å slå av en maskin eller prosess når den når en viss grense. Eksplosjonssikre grensebrytere har en flammebane for å inneholde og avkjøle gasser som slipper ut. Inkluder CSA-sertifiserte O-ringpakninger for motstand mot vann og støv.(182 produkter)
DelerInkluder logiske paneler, trykksensorer, filtre, dekselinnsatser, adaptere, skyvestenger, veikarmer og monteringssett for aksel og brett. Logiske paneler styrer oppvarming, kjøling og andre operasjoner i kommersielt klimaanlegg. Har hurtigkoblingsterminaler for stabile ledningsforbindelser. (156 produkter)
Spjeld- og ventilutskiftningsmotorerMotordrevne enheter som brukes til å betjene et spjeld og justere strømmen av luft og røyk. Tilbyr enkel installasjon med en selvsentrerende akseladapter for monteringsfleksibilitet og større klemkraft(15 produkter)
Begrensningsbrytere og aktuatorerBrukes med endebrytere for å aktivere dem når en mekanisk kraft påføres. Spakbryterarmer har en fleksibel løkke-/stangmekanisme som gjør det enkelt å feste til spakarmen for å gi et sikkert aktiveringspunkt for bryteren. Tilgjengelig i armlengder opp til 21 tommer.(125 produkter)
LavspenningstermostaterBrukes med varme- og kjølesystemer for å effektivt kontrollere temperaturen i omgivelsene. Pneumatiske termostater reagerer på temperaturendringer ved å øke/redusere lufttrykket, som igjen driver spjeldene eller ventilaktuatorene direkte. Funksjonslåsende deksel for ekstra sikkerhet.
(58 produkter)
ÅndedrettsverntilbehørInkluder holderhetter, koblinger, hannplugger, reduksjonsstykker, rørnipler, differensialtrykkbrytere, forfiltre, lufttilførselsslanger, hannadaptere, innsatser, pusteslanger og mer. Pusterør og slanger gir ren luft til brukerens pustesone, og forhindrer åndedrettsfarer.(328 produkter)
Vifte- og grensekontrollerIdeell for bruk med tvangsluftvarmesystemer for å håndtere applikasjoner for styring av nettspenning, lavspenning eller millispenning. Slår viften på og av i henhold til plenumstemperaturen. Utvalgte modeller leveres med en terminal med tre ledninger for enkel installasjon(13 produkter)
VippebrytereIdeell for å kontrollere flyten av strøm eller spenning i en krets. Miniatyrvippebrytere med SPDT-kontakter gjør det mulig å lage eller bryte en krets raskt. Har robust konstruksjon for å tåle tøffe forhold. Tåler et temperaturområde på -80 til 160 grader F. (57 produkter)
TemperaturproberGir nøyaktige temperaturmålinger og brukes i en rekke bransjer, inkludert romfart, bilindustri og medisinsk. Har en robust kropp og en tetning for å forhindre skade fra fuktighet, støv og rusk. Inkluder en koblingsboks for å omslutte feltkoblinger.(33 produkter)
LinjespenningstermostaterBrukervennlige termostater med digital trykknapp, med 100 prosent TRIAC lydløs veksling og ingen klikkelyd, for nøyaktig temperaturkontroll i Fahrenheit eller Celsius-skalaer(38 produkter)
VentiltilbehørInkluder panseradaptere, kompresjonsmuttere, hylser, ventilaktuatorer, albuer, erstatningsskiver, ventilhus, spalteposemontering, membran og relaterte sett for ventilvedlikehold og reparasjon. Ferrules kobler ledninger til rekkeklemmer for en pålitelig ledningsforbindelse.(280 produkter)
SikkerhetsbrillerIdeell for å beskytte øynene mot flyvende rusk, partikler, vann og kjemiske damper for å forhindre øyeskader og andre farer. Har antidugg og anti-ripe-belegg for forbedret synlighet og filterteknologi for å absorbere skadelig lys og stråling samtidig som det tillater klart syn. (187 produkter)
Vifte spole termostaterBrukes til å kontrollere viftekonvektorene (FCU), vanligvis veggmonterte, som varmer opp og kjøler hotellrom, verksteder, leiligheter og andre små rom. Har en økonomisk tilbakeslagsmodus for å spare energi ved hjelp av en kablet eller trådløs tilstedeværelsessensor(13 produkter)
Sone ventilerGjengede kuleventiler regulerer flyten av væsker i rør- og varmesystemer. Har sfærisk form og gjengede ender for å tillate en sterk forbindelse med rør og beslag. Soneventiler styrer strømmen av oppvarmet eller avkjølt vann eller luft fra HVAC-systemer til forskjellige soner i anlegget.(37 produkter)
Termostat tilbehørInkluder deksler, sensorer, moduler, adaptere og relaterte sett for å beskytte, montere eller forbedre funksjonaliteten til termostater. Deksler passer over termostater for å forhindre skade, tukling, hærverk og uautoriserte innstillinger. Har et termometer og settpunktdisplay og et hull for vertikal montering.(42 produkter)
Trykk- og vakuumbrytereDesignet for å raskt åpne/lukke kretsen når trykket overstiger det angitte settpunktet. Har en glassforsterket polyesterkapsel for holdbarhet og en membranaktuator for å registrere trykkendringen. Tilgjengelig i standard og omvendt handlingsvarianter. (17 produkter)
Motorisert demper tilbehørInkluder elementer som skyvestenger, aktuatorer, aktuatorsammenstilling og en demperkobling. Skyvestenger har en gjenget ende som muliggjør en rask forbindelse mellom aktuatoren og enheten. Kompatibel med alle typer aktuatorer og dempere.(26 produkter)
TrykkregulatorerDesignet for automatisk å stoppe væske- eller gassstrømmen ved et innstilt trykkpunkt for å opprettholde sikre trykknivåer i et system. SP970-seriens manuelle eller minimumsposisjonstrykkregulatorer bruker en justeringsskrue for å justere utgangstrykket uavhengig av endringer i innløpstrykk eller strømningshastigheter.(12 produkter)
RundtabellerBrukes i industrielle prosesser for å spore temperatur, trykk eller strømningshastighet over tid. Ideell for bruk med kartskrivere, der kartet roterer sakte på trommelen og bruker en penn festet til en sensorarm for å registrere verdien av variabelen som overvåkes. Tilgjengelig i en pakke med 100 stk.(92 produkter)
Radiatoraktuatorer og ventilerTermostatiske radiatorventiler kontrollerer temperaturen ved å modulere strømmen av varmt vann eller damp gjennom radiatorer og konvektorer. Har en EPDM seteskive for en bobletett avstengning og en gjenget kropp for å sikre sikre tilkoblinger. Brukes med termostatiske aktuatorer for å kontrollere temperaturendringer.(7 produkter)
LuftrensereLuftrensere, luftbehandlingssystemer og elektroniske luftrensere og medialuftrensere som er ideelle for hoteller, gymsaler, spa, klinikker, kontorer og kjøpesentre. Har en maksimal luftstrøm på 2000 cfm og tilgjengelig i forskjellige farger, dybder, høyder og monteringsmuligheter(19 produkter)
Universal AC / DC-motorerNSR Modutrol-motorer kontrollerer posisjonen til spjeld, ventiler og andre HVAC-komponenter, som vanligvis brukes i varme-, ventilasjons- og klimaanlegg. Programmerbar for å rotere til en bestemt posisjon, noe som gir presis kontroll av luft eller vann. Varianter av roterende og vifte er også tilgjengelige.(13 produkter)
Strip Chart temperaturopptakereBrukes med kartskrivere for å registrere og overvåke prosessvariabler som temperatur, trykk, strømningshastighet og andre variabler. Montert på en roterende trommel eller plate som flytter papiret forbi en penn eller pekepenn, og registrerer dataene i sanntid. Tilgjengelig i fanfold og rull-type blokkfløytepapir. (22 produkter)
VAV-kontrollerZonePRO flytende termostater brukes med HVAC-systemer for å kontrollere temperatur- og fuktighetsnivåer i forskjellige soner i et anlegg, noe som gir komfort. Har et flytende utgangssignal som justerer utgangssignalet tilsvarende når det registrerer en temperatur-/fuktighetsendring. (8 produkter)
Spesialitet brytereInkluder hjelpe-, timer- og pneumatiske brytere. Programmerbare timerbrytere har tre driftsmoduser (manuell, automatisk og tilfeldig) og en 7-dagers programmerbar innstilling. Inkluder en bakgrunnsbelyst skjerm for å vise tid, dag og programmeringsstatus. Ideell for bruk med glødelamper, halogen- og lysrør.(21 produkter)
GassventilerTilbyr kontroll med bred kapasitet for nesten alle IP-, HSI- eller DSI-gassfyrte apparater. Kommer utstyrt med en manuell ventil, automatiske operatører, en trykkregulator, en pilotjusteringsmulighet, en pilotplugg og en tenningsadapter(49 produkter)
Pneumatiske spjeldaktuatorerDesignet for å kontrollere åpning/lukking av spjeld for å regulere luftstrømmen gjennom kanalnettet. Lineære pneumatiske aktuatorer har et ribbet aluminiumshus, lekkasjesikker tetning, lavfriksjonsaksellager og pigget lufttilkobling. Tilby et fjærområde på 8 til 13 psi.
(67 produkter)
Elektronisk temperaturregulator iht.Inkluder en elektronisk temperaturkontroll, et målebrett, veggmoduler og mottakersett. Temperaturveggmoduler har to 20k Ohm ikke-lineære NTC-sensorer (negativ temperaturkoeffisient) som gir nøyaktige temperaturavlesninger og kontrollerer oppvarming eller kjøling av et system.
(16 produkter)
Nødtilbehør til øyevask og dusjInkluder erstatningstopper, deksler, etiketter, dyseenheter, monteringsenheter og relaterte sett. Universalvogner tillater montering og transport av tyngdekraftmatede nødøyeskyllestasjoner. Har slitesterk metallkonstruksjon og inkluderer solide hjul for enkel mobilitet på ujevne overflater.(44 produkter)
NøkkelbrytereBrukes i terrengkjøretøy, gaffeltrucker, kompaktlastere og marineutstyr. Installert og koblet til via et kontrollpanel for å låse/låse opp systemet ved hjelp av en nøkkel. Tilby flere posisjoner, kretser, kontakt, nøkkel og koblingsalternativer i henhold til applikasjonsbehov.(6 produkter)
Kontroller av oljebrennereInkluder en erstatningsplugg, flammesensor og en kontrollkoblingsboks. En flammesensor har en kadmiumsulfidcelle for å oppdage tilstedeværelse/fravær av flamme i en brenner. Ved detektering av flammesvikt fungerer cellen sammen med flammefølende kretser for å slå av hovedoljebrenneren.(2 produkter)
DørbrytereOvervåk posisjonen til en servicedør eller et panel i kommersielle omgivelser. Ta med et lys eller hornsignal for å indikere når døren ikke er ordentlig lukket. Funksjonstrekk for å overstyre posisjon for å manuelt åpne døren i nødstilfeller. Tilgjengelig med aktuatorer i rustfritt stål og polyester.(3 produkter)
Kuttbestandige hanskerDesignet for beskyttelse mot kutt, skråstreker og punkteringer i ulike industrielle bruksområder. Sperian-seriens hansker har prikkete PVC-håndflater for å forbedre grepet når du håndterer verktøy eller under gravejobber. Varianter med stålnett, polyuretan og naturgummibelegg er også tilgjengelige.(219 produkter)
Dispensere for brillerEngangs øyevern beskytter øynene mot støt, støv eller luftbårne partikler. Har en komfortabel design som tilbyr utvidet bruk og en flik for enkel fjerning eller omplassering. Kompatibel med de fleste lysdioder, laveffektlasere og mikrodermabrasjonsenheter.(8 produkter)
Temperatur- og fuktighetsgivereDesignet for å konvertere et elektrisk utgangssignal til et direktevirkende proporsjonalt pneumatisk signal som kan leses av et kontrollsystem eller annet utstyr. Har robust konstruksjon og doble mothakebeslag for å skape en pålitelig og lekkasjesikker forbindelse for å oppnå nøyaktige trykkmålinger.(4 produkter)
Luftfukter og avfukter tilbehørInkluder sensorer, deksler, kontrollere, et ledningskort og skalaplateinnsats for å forbedre ytelsen. Fuktighetssensorer bruker keramisk teknologi for å forhindre kondens, tåke og høy luftfuktighet. Inkluder måleparametere som null- og spenntrimmere og inkrement/reduser rekalibrering. (32 produkter)
SikkerhetslåsebrytereSørg for sikkerhet ved å avbryte strømforsyningen til maskinen når beskyttelsesdøren eller tilgangspanelet åpnes. Har et robust metallhus, IP66 /67 kapslingsbeskyttelse og gjengmontering for flerpolede konfigurasjoner. Tilgjengelig i aktuatorer i rullespak, nøkkel- og stiftstempelstil.
(18 produkter)
HVAC-reléerTilby kraftig veksling i kjøle- og klimaanleggsutstyr eller salgsautomater. Utstyrt med doble 1/4-tommers hurtigkoblingsspoleterminaler og laminert magnetkonstruksjon for avanserte effektivitetsgrader(17 produkter)
Pilot- og tenningskomponenterInkluder termoelementer, en modul, tenningskontroller og en pilotenhet. Termoelementer føler pilotflammen på gassfyrte varmesystemer. Inkluder også en adapter og push-in klips for en sikker tilkobling. Tilgjengelig i blylengder fra 18 til 36 tommer. (20 produkter)
Støv og prosedyremaskerBeskytt mot ikke-giftige partikler, inkludert pollen, støv og dander. Har en komfortabel design med en justerbar nesebro for å sikre og dekke hele ansiktet. Inkluder doble elastiske håndstropper for å holde masken på plass og forhindre at den sklir.(2 produkter)
Port- og globeventilerDirekte og omvendt virkende ventiler har et sfærisk legeme for presis kontroll av damp, vann og glykolløsninger i varme- og kjølesystemer. Inkluder en bevegelig skive som kan plasseres for å delvis / fullstendig hindre strømmen. Tilgjengelig i 2- og 3-veis konfigurasjoner. (130 produkter)