Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS 257-02044 Ventil Pneumatic 3/4 In | AF2VMJ 6YC72

SIEMENS 257-02044 Ventil pneumatisk 3/4 tommer

På lager
Vare: AF2VMJ Modell: 257-02044Kryssreferanse: 6YC72
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
3 125 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk kontrollventil
Cv6.3
Differensialtrykk25 PSI
FunksjonBrukes til å gi pneumatisk proporsjonal kontroll av vann-, damp- og etylenglykolløsninger (opptil 50 prosent)
Maks. Press15 psi
typenGlobe skrudd
Ventiltype2-veis NEI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8481809040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lukk av vurdering @ Main PSI (35 @ 20)
    • Rør (inn.) (3/4 NPT)
    • Fjærområde (PSI) (3-8)
    • Ventilhusmateriale (bronse)

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonMaks. PressVentiltypePris
SIEMENS 257-02041 Ventil Og Aktuator Pneumatisk Rør 1/2 In | AC2HMJ 2KGR2 257-02041Varmt/kjølt vannventil250 psi2-veis NEI2 675 NOK
SIEMENS 256-02008 Ventil pneumatisk 1/2 in | AF2VMG 6YC70 256-02008Brukes til å gi pneumatisk proporsjonal kontroll av vann-, damp- og etylenglykolløsninger (opptil 50 prosent)15 psi2-veis NC2 805 NOK
SIEMENS 257-02038 Ventil Pneumatic 1/2 In | AF2VMH 6YC71 257-02038Brukes til å gi pneumatisk proporsjonal kontroll av vann-, damp- og etylenglykolløsninger (opptil 50 prosent)15 psi2-veis NEI2 805 NOK
SIEMENS 258-02069 Ventil Pneumatisk 1/2 In | AF2VMK 6YC73 258-02069Brukes til å gi pneumatisk proporsjonal kontroll av vann-, damp- og etylenglykolløsninger (opptil 50 prosent)15 psi3-veis3 053 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS 257-02044 Ventil pneumatisk 3/4 tommer
3 125 NOK / enhet