ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Gren Tee Lav bly messing


filtre
Grunnleggende materiale: Messing , Kroppsmateriale: Messing med lav bly , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
700072-0502
5/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 8 "5 / 16 "188NOK
A
700072-0402
5/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "151NOK
A
700072-0404
7 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "203NOK
A
700072-0504
7/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 4 "5 / 16 "-
RFQ
A
700072-0808
11 / 16-20200 psi1 / 2 "1 / 2 "397NOK
A
700072-1008
11/16-20 x 13/16-18150 psi1 / 2 "5 / 8 "439NOK

Gren Tee Lav bly messing

Anderson Metals smidde t-skjorter er egnet for bruk med rør og andre rørfittings i kjemisk overføring, mat- og drikkeforedling og landbruksapplikasjoner. Disse smidde løpebeslagene har en messingkropp som er i stand til å håndtere trykk og temperaturer på henholdsvis 300 psi og 250 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse gren-T-skjortene, som tilbys i 1/8 til 1/2 tomme (rør) og 5/16 til 1/2 tomme (rør) størrelsesvarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?