Timemåler

filtre

REDINGTON -

Timemåler

StilModellSpenningDybdeSkjermtypeBreddepasserLengdeAntall sifreTimer RangePris (eks. mva)
A3410-000010 til 300VDC / 20 til 300VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" Panelutklipp1.75 "89999999.9449NOK
B3410-200010 til 300VDC / 20 til 300VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" Panelutklipp1.6 "89999999.9440NOK
C3410-500010 til 300VDC / 20 til 300VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" Panelutklipp1.6 "89999999.9441NOK
D3410-300010 til 300VDC / 20 til 300VAC1"LCD-1.45 "X 0.95" Panelutklipp-89999999.9444NOK
E3410-100010 til 300VDC / 20 til 300VAC1"LCD-1.45 "X 0.95" Panelutklipp-89999999.9446NOK
F722-003090 til 264 VAC1.75 "Elektro1.89 "1.45 "X 0.95" Åpning1.89 "699999.9445NOK
StilModellDybdepasserLengdeTilbakestill typeSpenningPris (eks. mva)
AT1141BB0.51 "1.45 "x0.95"1.22 "Eksternt signal4.5 til 28 VDC344NOK
AT1140EB1.72 "1.45 "X 0.95"0.51 "Kan ikke tilbakestilles115 VAC349NOK
StilModellNEMA-vurderingSpenningPris (eks. mva)
A6320-0000-00004, 4X, 12Tørr kontakt691NOK
A6320-1000-00004, 4X, 123-30 VDC689NOK
ENM -

Timeteller Elektrisk

StilModellTemp. OmrådeOmgivelsestemp. OmrådeVis enheterTerminaltypeTimer RangeSpenningpasserHzPris (eks. mva)
AT51E52-22 til 149 F-22 til 149 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.9115 / 230 VAC1.45 "X 0.95" Åpning60414NOK
BT50B52-22 til 149 F-22 til 149 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.9115 / 230 VAC2.0" diameter åpning60370NOK
BT50B4-22 til 149 F-22 til 149 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.924 VAC2.0" diameter åpning60388NOK
CT50A52-40 til 185 F-40 til 185 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.9115 / 230 VAC2.0" diameter åpning60418NOK
DT50A5279-40 til 185 F-40 til 185 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.9115 / 230 VAC2" diameter åpning50/60416NOK
CT40A45-40 til 185 F-40 til 185 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.910 til 80 VDC2.0" diameter åpning-423NOK
CT50A4-40 til 185 F-40 til 185 FTimer og tidelerSpade0 til 99,99924 VAC2.0" diameter åpning60393NOK
DT50A479-40 til 185 F-40 til 185 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.924 VAC2.0" diameter åpning60502NOK
ET55A2A5 til 122 F5 til 122 FTimer og hundredeler19 "ledninger0 til 99,999.9120 VAC2.22" diameter åpning601 318NOK
REDINGTON -

Timeteller DC kvarts

StilModellpasserPris (eks. mva)
A732-0004Panelåpning på 1.45 x 0.95 "398NOK
B732-0002Panelåpning på 1.45 x 0.95 "447NOK
C732-0001Panelåpning av 2 "342NOK
D732-0003Panelåpning av 2 "446NOK
INTERMATIC -

Timeteller 24vac 60 Hz Montering

StilModellDybdeLengdeTerminaltypePris (eks. mva)
AUWZ48E-24U1.65 "1.93 "1/4 "Spade og skrue klemme948NOK
BUWZ48V-24U2.36 "2.44 "Skru1 147NOK
StilModellTilbakestill typeSpenningPris (eks. mva)
A6320-2500-0000Håndbok3 til 300VDC eller 20 til 300VAC807NOK
A6320-0500-0000Kan ikke tilbakestillesTørr kontakt695NOK
A6320-1500-0000Kan ikke tilbakestilles3 til 30 VDC686NOK
ENM -

Timeteller Lcd

StilModellpasserHzLengdeTilbakestill typeSpenningPris (eks. mva)
AT1120EB1.45 "X 0.95"600.9 "Kan ikke tilbakestilles115 VAC440NOK
AT1121BB1.45 "x0.95"-1.22 "Eksternt signal4.5 til 28 VDC344NOK
BT1161BB2.0" diameter åpning--Eksternt signal4.5 til 28 VDC361NOK
BT1160EB2.0" diameter åpning60-Kan ikke tilbakestilles115 VAC455NOK
BT1160FB2.0" diameter åpning50-Kan ikke tilbakestilles230 VAC416NOK
ENM -

Timemåler

StilModellMaterialeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeNEMA-vurderingAntall sifreTilbakestill typeTemp. OmrådeTerminaltypePris (eks. mva)
AT40B45ABS-22 til 149 F--6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 FSpade382NOK
BT41D45ABS-22 til 149 F1.25 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 FSpade385NOK
CT54C1ABS-22 til 149 F0.82 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 F-552NOK
DT54D1ABS-22 til 149 F0.82 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 F-635NOK
ET39AAABS-22 til 149 F--6Eksternt signal-22 til 149 FLedninger956NOK
FT51E4ABS-22 til 149 F1.25 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 FSpade379NOK
FT41E45ABS-22 til 149 F1.25 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 FSpade383NOK
GL6CABS15 til 140 F1.2 "47Ekstern signal eller trykknapp15 til 140 FBlokker1 188NOK
HT40A4507Lexan-40 til 185 F-6, 6P6Kan ikke tilbakestilles-40 til 185 FSpade480NOK
IT55A2Bpolykarbonat-13 til 158 F2.69 "4X6Push Button-13 til 158 F19 "ledninger1 465NOK
JT55B2Apolykarbonat5 til 122 F--6Kan ikke tilbakestilles5 til 122 F19 "ledninger1 318NOK
StilModellPris (eks. mva)
AH7ET-NV-B1 480NOK
AH7ET-NB1 318NOK
StilModellpasserSpenningPris (eks. mva)
AT51D41.45 "X 0.95"24 VAC436NOK
AT51D521.45 "X 0.95" Åpning115 / 230 VAC370NOK
StilModellSpenningPris (eks. mva)
ATB44B65A4.5 til 60 VAC / DC423NOK
ATB44B69A115 til 265 VAC / DC341NOK
AUTONICS -

LCD Counter / totalizer Digital 8 sifre

StilModellPris (eks. mva)
ALE8N-BN851NOK
BLE8N-BF914NOK
REDINGTON -

Timeteller elektrisk, 10-80 Vdc

StilModellDybdepasserPris (eks. mva)
A732-00301.75 "1.45 "X 0.95" Åpning402NOK
B732-00131.91 "2.0" diameter åpning399NOK
C732-00232.89 "2.0" diameter åpning526NOK
REDINGTON -

Timeteller Ac kvarts

StilModellpasserPris (eks. mva)
A722-0001Panelåpning på 1.45 x 0.95 "338NOK
B722-0002Panelåpning på 1.45 x 0.95 "446NOK
C722-0003Panelåpning av 2 "339NOK
D722-0004Panelåpning av 2 "379NOK
ENM -

Timetellere

StilModellTimer RangeSpenningPris (eks. mva)
APT1210G00 til 99,999.980-265 VAC1 988NOK
BPT1210F00-99, 99910-40 VDC1 501NOK
ENM -

Motortimeteller Lcd rektangulært

ModellSakPris (eks. mva)
MT101RAC2YXL1 247 NOK
ENM -

Timeteller LCD Overflatemontering Rektangulært

ModellSakPris (eks. mva)
PT15E2AC2YWQ540NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?