Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON H7ET-NB timeteller elektronisk | AB8WKY 2A543

OMRON H7ET-NB Timeteller Elektronisk

På lager
Vare: AB8WKY Modell: H7ET-NBKryssreferanse: 2A543

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 451 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk timesmåler
Bezel Face (in.)1.88 "x 0.94"
Bezel ansiktstypePanelmontering
Lengde på ramme til rygg (in.)1.91 "
Dybde1.93 "
SkjermtypeLCD
Vis enheterTimer / dager, timer
InngangstypeBryter (tørr kontakt)
Lengde1.89 "
MonteringsmetodeBracket
NEMA-vurdering4
Antall sifre7
Tilbakestill typeEksternt signal
Tidsrekkevidde (timer)0.0 til 999999.9
Timer Range0.0 til 999999.9
Bredde0.94 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode9106908500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
OMRON H7ET-NV-B Timeteller elektronisk | AE7ZNP 6C856 H7ET-NV-B1 629 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON H7ET-NB Timeteller Elektronisk
1 451 NOK / enhet