Vegglukker i aluminium: 3C308 , Lagertype: Ball , Dimensjon A: 28 " , Dimensjon D: 24-1 / 2 " , Glassfiber vegglukker nr.: 5C215 , Flensbredde: 1" , Rammefinish: Galvanisert , Rammemateriale: Galvanisert , galvanisert veggskodder nr.: 1C746 , Vektmateriale: Stål , Høyde: 28 " , Hz: 60 , Innvendig Dia.: 24-3 / 8 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Motorkapsling: Helt lukket luft over , Motorisolasjon: Klasse B , Monteringsposisjon: Vertikal , Fase: 1 , Propell Dia.: 24 " , Propellmateriale: Aluminum , Venturi Clearance Dia.: 24-3 / 8 " , Venturi dybde: 3-3 / 8 " , Bredde: 28 " , Wire Guard Finish: Sink belagt
Eksosvifter med direktedrev m/ inntaksbeskyttere, 24 tommers blad
Dayton avtrekksvifter trekker ut lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i varehus og kontorer. De har galvanisert stålkonstruksjon med 3/6 aluminiumsbladede propeller for korrosjonsbestandighet, holdbarhet. De er i stand til å motstå en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F og er utformet slik at motoren er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler, og dermed øke energieffektiviteten. De har inntaksbeskyttelse som forhindrer at store hindringer eller rusk kommer inn i viftebladene. Utvalgte modeller kommer med en hastighetskontroll for å kontrollere hastigheten til avtrekksvifter. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i motorhastigheter fra 1134 til 1750 rpm.