DAYTON 10D969 Eksosvifte 24 Tommer 3984 Cfm | AA2CTT

DAYTON 10D969 Eksosvifte 24 Tommer 3984 Cfm

På lager
Vare: AA2CTT Modell: 10D969

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 179 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.3C308
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP3984
CFM @ 0.125-inn. SP3400
CFM @ 0.250-inn. SP2867
CFM @ 0.375-inn. SP2296
CFM @ 0.500-inn. SP1706
Dimensjon A28 "
Dimensjon B7"
Dimensjon C2-5 / 8 "
Dimensjon D24-1 / 2 "
Vegglukker av glassfiber nr.5C215
Flensbredde1"
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning4.0/2.0
Galvanisert vegglukker nr.1C746
VaktmaterialeStål
Høyde28 "
Hz60
Inne i Dia.24-3 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde25-3 / 4 "
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/3
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1750
MonteringsposisjonVertikal
Antall kniver3
Utenfor Dia.24 "
Fase1
Propell Dia.24 "
PropellmaterialeAluminum
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.30
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.29
Speed ​​ControlNei
typenKraftig Direct Drive
Venturi klaring Dia.24-3 / 8 "
Venturi Dybde3-3 / 8 "
Spenning115/230
Watts248
Bredde28 "
Wire Guard ferdigSink belagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMaks. DybdeMotor HPMotor turtallAntall kniverUtenfor Dia.Pris
DAYTON 10D959 Eksosvifte 24 Tommer 3533 Cfm | AA2CTH 10D9593.0353330236"1/41160328 "7 843 NOK
DAYTON 10D962 Eksosvifte 24 Tommer 4430 Cfm | AA2CTK 10D9623.4/1.7443039746-1 / 2 "1/31140328 "8 675 NOK
DAYTON 10D970 Eksosvifte 24 Tommer 5438 Cfm | AA2CTU 10D9704.9/2.55438504911-1 / 4 "1/21140628 "14 046 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10D969 Eksosvifte 24 Tommer 3984 Cfm
12 179 NOK / enhet