DAYTON 10D970 Eksosvifte 24 Tommer 5438 Cfm | AA2CTU

DAYTON 10D970 Eksosvifte 24 Tommer 5438 Cfm

På lager
Vare: AA2CTU Modell: 10D970

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 046 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.3C308
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP5438
CFM @ 0.125-inn. SP5049
CFM @ 0.250-inn. SP4573
CFM @ 0.375-inn. SP3922
CFM @ 0.500-inn. SP3242
Dimensjon A28 "
Dimensjon B7-1 / 2 "
Dimensjon C3-3 / 16 "
Dimensjon D24-1 / 2 "
Vegglukker av glassfiber nr.5C215
Flensbredde1"
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning4.9/2.5
Galvanisert vegglukker nr.1C746
VaktmaterialeStål
Høyde28 "
Hz60
Inne i Dia.24-3 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde11-1 / 4 "
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/2
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1140
MonteringsposisjonVertikal
Antall kniver6
Utenfor Dia.28 "
Fase1
Propell Dia.24 "
PropellmaterialeAluminum
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.17.0
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.16.3
Speed ​​ControlNei
typenKraftig Direct Drive
Venturi klaring Dia.24-3 / 8 "
Venturi Dybde3-3 / 8 "
Spenning115/230
Watts373
Bredde28 "
Wire Guard ferdigSink belagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.85
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)74.42
Skipets bredde (cm)74.42
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMaks. DybdeMotor HPMotor turtallAntall kniverUtenfor Dia.Pris
DAYTON 10D959 Eksosvifte 24 Tommer 3533 Cfm | AA2CTH 10D9593.0353330236"1/41160328 "7 843 NOK
DAYTON 10D962 Eksosvifte 24 Tommer 4430 Cfm | AA2CTK 10D9623.4/1.7443039746-1 / 2 "1/31140328 "8 675 NOK
DAYTON 10D969 Eksosvifte 24 Tommer 3984 Cfm | AA2CTT 10D9694.0/2.03984340025-3 / 4 "1/31750324 "12 179 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10D970 Eksosvifte 24 Tommer 5438 Cfm
14 046 NOK / enhet