CHICAGO FAUCETS Forsyningsstopp med flere svinger


filtre
Body Material: Messing , Bli ferdig: Forkrommet , Håndtaksmateriale: Messing , Innløpstype: FNPT , Maks. Press: 125 psi , Stammateriale: Forkrommet messing , Temp. Område: 40 grader til 140 grader F
StilModellKroppsstilSamsvarInnløpsstørrelseStørrelse på uttakUtløpstypePris (eks. mva)
A
442-LKABCP
Vinkel-1 / 2 "1 / 2 "FNPT962NOK
B
1013-ABCP
VinkelSertifisert til NSF / ANSI 61, seksjon 9 av CSA.ASSE A112.118.1 / CSA B125. AB1953 og VT S.1523 / 8 "3 / 8 "Komprimering998NOK
C
45-ABCP
RettASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA1 / 2 "1 / 2 "FNPT1 191 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?