POWER FIRST SPST vippebryter


filtre
Aktuatorstil: Bat , Kontakt skjema: SPST , Monteringshull: 0.5 "Dia. , Antall tilkoblinger: 2 , Stengellengde: 0.5 "
StilModellAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeHPDriftstemp. OmrådeStem Dia. og trådstørrelseBryterfunksjonTerminalerPris (eks. mva)
A
2VLN2
6A @ 125V, 3A @ 250V0.687 "-149 Grader F0.5 "Vedlikeholdes på / avSkru71NOK
B
2LMZ1
20A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "1.5185 Grader F5/8 "x M12 x 1-6gMomentary On / Off0.25 "hurtigkoblingsfane85NOK
C
2VLN5
20A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "2185 Grader FM12 x 1-6gVedlikeholdes på / avSkru75NOK
D
2VLT7
20A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "2185 Grader F0.5 "Vedlikeholdes på / av0.25 "hurtigkoblingsfane71NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?