Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 2VLN5 Vippebryter Spst 2-kontakt På/av | AC3QWW

POWER FIRST 2VLN5 Vippebryter Spst 2-kontakt på/av

På lager
Vare: AC3QWW Modell: 2VLN5
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
80NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AC-kontaktvurdering20A @ 125V, 15A @ 277V
Aktuatorlengde0.75 "
AktuatorstilBat
Kontakt skjemaSPST
HP2
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger2
Driftstemp. Område185 Grader F
Stem Dia. og trådstørrelseM12 x 1-6g
Stamlengde0.5 "
BryterfunksjonVedlikeholdes på / av
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0306
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeHPDriftstemp. OmrådeStem Dia. og trådstørrelseBryterfunksjonTerminalerPris
POWER FIRST 2LMZ1 Vippebryter Spst 2-kontakt Momentary On | AC2NMV 2LMZ120A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "1.5185 Grader F5/8 "x M12 x 1-6gMomentary On / Off0.25 "hurtigkoblingsfane85NOK
POWER FIRST 2VLN2 Vippebryter Spst 2-kontakt på/av | AC3QWT 2VLN26A @ 125V, 3A @ 250V0.687 "-149 Grader F0.5 "Vedlikeholdes på / avSkru71NOK
POWER FIRST 2VLT7 Vippebryter Spst 2-kontakt På/av | AC3QYB 2VLT720A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "2185 Grader F0.5 "Vedlikeholdes på / av0.25 "hurtigkoblingsfane71NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 2VLN5 Vippebryter Spst 2-kontakt på/av
80NOK / enhet