ESD og renromstoler

filtre

INSTOCK -

Vinyl ESD Cleanroom krakk

StilModellFARGESetehøydeområdePris (eks. mva)
AGRVDHSO-RG-RC-8540Svart18 "til 23"4 042NOK
BGRVMBSO-RG-CF-RC-8540Svart20-1 / 2 "til 28"5 954NOK
CGRVDHSO-RG-RC-8546Blå18 "til 23"4 042NOK
DGRVMBSO-RG-CF-RC-8546Blå20-1 / 2 "til 28"5 954NOK
EGRVDHSO-RG-RC-8569burgunder18 "til 23"4 042NOK
FGRVMBSO-RG-CF-RC-8569burgunder20-1 / 2 "til 28"5 954NOK
GGRVDHSO-RG-RC-8605Grå18 "til 23"4 042NOK
HGRVMBSO-RG-CF-RC-8605Grå20-1 / 2 "til 28"5 954NOK
IGRVDHSO-RG-RC-8582Navy18 "til 23"4 042NOK
JGRVMBSO-RG-CF-RC-8582Navy20-1 / 2 "til 28"5 954NOK

ESD og renromstoler

ESD og cleanroom avføring er ideell for bruk i halvleder, biovitenskap, farmasøytisk, datamaskin og medisinsk utstyr for å beskytte arbeidere mot statisk utslipp mens de sitter / jobber. De gir flere sitteplasser i nærheten enn stoler på grunn av deres ryggløse funksjon. Disse Milagon stålrammer med emaljebase har statisk-fri stoffseter, med 14 graders setevipp forover for periodisk å lindre smerter i rygg og bein fra arbeidere som står i lange perioder. De er enkle å rengjøre og forhindrer bakterievekst og opphopning av smuss. Disse krakker har pneumatiske seter for justering til optimale arbeidshøyder fra 26 til 34 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?