AUTOQUIP 35-serien Rover mobilt sakseløftebord


filtre
Base bredde: 41 " , Maks. Plattformbredde: 48 " , Min. Plattformbredde: 24 " , Motor HP: 2
StilModellBase lengdeLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMin. Plattform LengdeTid
A
S35-036-0025-RM
62 "2500 kg72 "48 "12 sek.
RFQ
A
S35-036-0040-RM
62 "4000 lbs.72 "48 "17 sek.
RFQ
A
S35-036-0060-RM
62 "6000 lbs.72 "48 "25 sek.
RFQ
A
S35-048-0060-RM
79 "6000 lbs.96 "64 "33 sek.
RFQ
A
S35-048-0040-RM
79 "4000 lbs.96 "64 "22 sek.
RFQ
A
S35-048-0025-RM
79 "2500 kg96 "64 "16 sek.
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?