AUTOQUIP S35-036-0025-RM Sakseløftbord, 48 tommers plattformbredde, 50.5 tommers høyde, 2500 lbs Kapasitet | CG6BRA

AUTOQUIP S35-036-0025-RM sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 50.5 tommers høyde, 2500 lbs kapasitet

Vare: CG6BRA Modell: S35-036-0025-RM

Få tak i det Mai 15, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde62 "
Base bredde41 "
Lastekapasitet2500 kg
Senket høyde14.5 "
Maks. Plattform Lengde72 "
Maks. Plattformbredde48 "
Min. Plattform Lengde48 "
Min. Plattformbredde24 "
Motor HP2
Antall sylindere1
Hevet høyde50.5 "
Tid12 sek.
Reiselengde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 517.5
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMin. Plattform LengdeTidPris
AUTOQUIP S35-036-0040-RM sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 50.5 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6BRB S35-036-0040-RM62 "4000 lbs.72 "48 "17 sek.-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0060-RM Sakseløftbord, 48 tommers plattformbredde, 50.5 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6BRC S35-036-0060-RM62 "6000 lbs.72 "48 "25 sek.-
RFQ
AUTOQUIP S35-048-0025-RM Sakseløftbord, 48 tommers plattformbredde, 63 tommers høyde, 2500 lbs Kapasitet | CG6BRD S35-048-0025-RM79 "2500 kg96 "64 "16 sek.-
RFQ
AUTOQUIP S35-048-0040-RM Sakseløftbord, 48 tommers plattformbredde, 63 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6BRE S35-048-0040-RM79 "4000 lbs.96 "64 "22 sek.-
RFQ
AUTOQUIP S35-048-0060-RM Sakseløftbord, 48 tommers plattformbredde, 63 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6BRF S35-048-0060-RM79 "6000 lbs.96 "64 "33 sek.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP S35-036-0025-RM sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 50.5 tommers høyde, 2500 lbs kapasitet