Batterier inkludert: Nei , Kapasitet per hylle: 250 lbs. , Caster Dia.: 4" , hjulmateriale: Termoplastisk gummi , hjultype: (2) Sving, (2) Sving med brems , hjulbredde: 1 1 / 4 " , Sammenleggbar: Nei , Farge: Svart , Avstand mellom hyller: 10 " , Skuffehøyde: 2 5 / 8 " , Skufflengde: 14 5 / 8 " , Skuffebredde: 22 7 / 8 " , Frontåpning mellom hyller Høyde: 11 " , Fremre hylleleppe: 1 / 4 " , Materiale: Stål , Antall Caster: 4 , Antall hjul: 4 , Antall skuffer: 2 , Antall sidepaneler: 2 , Åpningshøyde på låserommet: 15 1 / 2 " , Bredde for åpning av låserom: 24 1 / 8 " , Panelmateriale: ABS , Hyllekapasitet: 187 lbs. , Hyllelengde: 36 " , Hyllebredde: 20 " , Sides and Back Hylle Lip: 1" , Toppdekks høyde: 1" , Lengde på toppdekk: 26 3 / 8 " , Top Deck Bredde: 17 1 / 8 " , Kapasitet på øverste hylle: 175 lbs.