BALDOR / DODGE GTAH, to-bolts flens GRIP TIGHT Adapter kulelager


Baldor / Dodge Grip-Tight kulelager reduserer friksjonen i maskineri. De øker effektiviteten ved å fremme jevn rotasjonsbevegelse. Disse lagrene er nyttige i produksjons-, romfarts- og byggebransjen.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
129320
1 111 NOK
A
140150
1 962 NOK

Egenskaper

  • Baldor / Dodge Grip-Tight-lagre har solid huskonstruksjon for økt holdbarhet og stabilitet.
  • De har et støpejernshus for strukturell stivhet og robust ytelse.
  • Disse lagrene er utstyrt med stålinnsatser for slitestyrke.
  • De har en adaptermontert låseanordning for å sikre sikker plassering for stabil drift.
  • Disse kulelagrene er designet for effektiv smøring med et fettsystem, som fremmer jevn rotasjon og minimerer friksjon.
  • De har også en 2-bolts flensmonteringstype for enkel installasjon og fjerning.
  • Disse kulelagrene er sensorklare, med en adapter som kreves for integrering, noe som gir allsidighet for applikasjoner som krever ekstra overvåking.
  • De bruker en push-pull-adapter for akselfeste, noe som sikrer en sikker tilkobling.
  • Disse lagrene har en ikke-ekspansjonslager (fast) design, noe som bidrar til stabilitet under ulike driftsforhold.
  • De har en enkelt leppekontaktforsegling, som effektivt tetter mot forurensninger og øker levetiden.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom forseglede og skjermede kulelager?

Forseglede kulelagre har gummi- eller metalltetninger for å beskytte mot forurensninger og beholde smøring, mens skjermede lagre har metallskjold for å hindre at rusk kommer inn.

Hvordan velger jeg riktig størrelse på disse Dodge Grip-Tight kulelagrene for applikasjonen min?

Å velge riktig størrelse innebærer å vurdere belastningskrav, akseldiameter og driftsforhold.

Hvordan vet jeg når et kulelager må skiftes ut?

Tegn på et slitt eller sviktende kulelager inkluderer uvanlig støy, økt friksjon, vibrasjon eller synlig skade. Regelmessig overvåking og planlagt vedlikehold kan bidra til å identifisere problemer før de fører til feil.

Hva er betydningen av lagerklaring?

Lagerklaring refererer til det indre gapet mellom rulleelementene og løpene. Det påvirker lagerets ytelse og velges basert på driftstemperatur og belastning. Riktig klaring sikrer jevn drift.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?