HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Støttehåndtak, enkelt øye, lukket nett


filtre
StilModellBruddstyrkeØyelengdeSakMaterialeStiltypenPris (eks. mva)
A
02216002
290 lb.5"Støtte grepTinnbelagt bronseLukket maskeSingle Eye Single Weave289NOK
B
02416001
290 lb.3"Støtte grepRustfritt stålLukket maskeSingle Eye Single Weave404NOK
B
02416002
290 lb.5"Støtte grepRustfritt stålLukket maskeSingle Eye Single Weave454NOK
C
073041276
350 lb.3"KabelstøttehåndtakRustfritt stålenslig-319NOK
C
073041277
450 lb.4"KabelstøttehåndtakGalvanisert stålenslig-332NOK
A
02216003
500 lb.5.5 "Støtte grepTinnbelagt bronseLukket maskeSingle Eye Single Weave334NOK
A
02216004
500 lb.5.5 "Støtte grepTinnbelagt bronseLukket maskeSingle Eye Single Weave388NOK
D
02401013
530 lb.7"Støtte grepRustfritt stålLukket maskeSingle Eye Single Weave942NOK
E
02201013
530 lb.7"KabelstøttehåndtakTinnbelagt bronseStengtEnkelt øye745NOK
C
073041278
550 lb.6"KabelstøttehåndtakRustfritt stålenslig-427NOK
A
02216005
660 lb.6"Støtte grepTinnbelagt bronseLukket maskeSingle Eye Single Weave394NOK
A
02216008
790 lb.7"Støtte grepTinnbelagt bronseLukket maskeSingle Eye Single Weave489NOK
E
02201014
790 lb.8"KabelstøttehåndtakTinnbelagt bronseStengtEnkelt øye822NOK
D
02401014
790 lb.8"Støtte grepRustfritt stålLukket maskeSingle Eye Single Weave1 153 NOK
A
02216006
790 lb.7"Støtte grepTinnbelagt bronseLukket maskeSingle Eye Single Weave442NOK
C
073041279
1000 lb.7"KabelstøttehåndtakRustfritt stålenslig-487NOK
D
02401015
1020 lb.8"Støtte grepRustfritt stålLukket maskeSingle Eye Single Weave1 118 NOK
E
02201015
1020 lb.8"KabelstøttehåndtakTinnbelagt bronseStengtEnkelt øye890NOK
C
073041280
1400 lb.7"KabelstøttehåndtakRustfritt stålenslig-600NOK
C
073041281
1400 lb.8"KabelstøttehåndtakRustfritt stålenslig-568NOK
C
073041282
1500 lb.9"KabelstøttehåndtakRustfritt stålenslig-543NOK
E
02201019
1610 lb.12 "KabelstøttehåndtakTinnbelagt bronseStengtEnkelt øye1 093 NOK
D
02401018
1610 lb.10 "Støtte grepRustfritt stålLukket maskeSingle Eye Single Weave1 427 NOK
E
02201017
1610 lb.9"KabelstøttehåndtakTinnbelagt bronseStengtEnkelt øye924NOK
D
02401017
1610 lb.9"Støtte grepRustfritt stålLukket maskeSingle Eye Single Weave1 161 NOK
E
02201018
1610 lb.10 "KabelstøttehåndtakTinnbelagt bronseStengtEnkelt øye964NOK
E
02201020
2150 lb.14 "KabelstøttehåndtakTinnbelagt bronseStengtEnkelt øye1 223 NOK
E
02201021
3260 lb.16 "KabelstøttehåndtakTinnbelagt bronseStengtEnkelt øye1 772 NOK
E
02201022
3260 lb.18 "KabelstøttehåndtakTinnbelagt bronseStengtEnkelt øye2 036 NOK
F
2201024
4900 lb.24 "KabelstøttehåndtakTinnbelagt bronseenslig-4 181 NOK

Støttehåndtak, enkelt øye, lukket nett

Hubbell Wiring Device-Kellems håndtak for lukket mesh-kabel er designet for permanente installasjoner som gir tilgang til en kabelende. Disse CSA-sertifiserte grepene har tinnbelagt bronse / rustfritt stål / galvanisert stålkonstruksjon for å sikre slitasje og korrosjonsbestandighet. De har høyere grepstyrke enn blonderlukking eller stengelukkende maskegrep og tåler belastninger på opptil 4900 lb. Velg mellom et bredt utvalg av disse lukkede mesh -kabelstøttegrepene, tilgjengelig i øyelengder fra 3 til 24 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?