DURAC Spesifikk tyngdekraft ASTM-hydrometre


filtre
Temp. Område: 60 til 60 grader F
StilModellNøyaktighetSakLengdeOmrådeSkala divisjonertempPris (eks. mva)
A
115H
+/- 0.0005hydrometer330mm1.200/1.2500.000560 grader F / 15 grader C-
RFQ
B
87H
+/- 0.0005hydrometer330mm0.900/0.9500.000560 grader F / 15 grader C717NOK
A
112H
+/- 0.0005hydrometer330mm1.050/1.1000.000560 grader F / 15 grader C-
RFQ
B
113H-FC
+/- 0.0005Sertifisert hydrometer330mm1.100/1.1500.000560 grader F / 15 grader C6 905 NOK
B
112H-FC
+/- 0.0005Sertifisert hydrometer330mm1.050/1.1000.000560 grader F / 15 grader C6 905 NOK
B
84H
+/- 0.0005hydrometer330mm0.750/0.8000.000560 grader F / 15 grader C717NOK
B
89H
+/- 0.0005hydrometer330mm1.000/1.0500.000560 grader F / 15 grader C717NOK
B
86H-FC
+/- 0.0005Sertifisert hydrometer330mm0.850/0.9000.000560 grader F / 15 grader C6 905 NOK
B
88H
+/- 0.0005hydrometer330mm0.950/1.0000.000560 grader F / 15 grader C717NOK
A
128H
+/- 0.001hydrometer260mm1.150/1.2000.00160 grader F / 15 grader C717NOK
A
129H
+/- 0.001hydrometer260mm1.200/1.2500.00160 grader F / 15 grader C717NOK
A
125H
+/- 0.001hydrometer260mm1.00/1.0500.00160 grader F / 15 grader C717NOK
B
107H
+/- 0.001hydrometer260mm0.900/0.9500.00160 grader F / 15 grader C-
RFQ
C
151H
+/- 0.001hydrometer279mm0.995/1.0380.00168 Grader F884NOK
A
126H
+/- 0.001hydrometer260mm1.050/1.1000.00160 grader F / 15 grader C717NOK
A
130H
+/- 0.001hydrometer260mm1.250/1.3000.00160 grader F / 15 grader C717NOK
A
133H
+/- 0.001hydrometer260mm1.400/1.4500.00160 grader F / 15 grader C717NOK

Spesifikk tyngdekraft ASTM-hydrometre

Durac egenvektshydrometre måler den relative tettheten til væsker sammenlignet med vann i næringsmiddel- og drikkevareindustrien, kjemisk industri, farmakologi, transport og kjøleindustrien. De har blyfri ballast og glasskonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Raptor Supplies tilbyr også jordhydrometer å teste fordelingen av jordpartikkelstørrelser for analyse av jordkvalitet. Velg fra et bredt utvalg av disse ASTM-sertifiserte hydrometrene for måling av egenvekt fra 0.75 til 2 ved en standardisert temperatur på 60 / 68 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?