DAYTON 2-knapps brukerkonfigurerbare hengende trykknapper


filtre
Aldersgruppe: Voksen , Kjønn: Unisex , Husmateriale: ABS / polykarbonat , Antall operatører: 2 , Type operatør: Push Button
StilModellBreddeHandlingKontakt skjemaKontaktvurderingDybdeHøydeBoligfargeNEMA-vurderingPris (eks. mva)
A
20C814
1.73 "Øyeblikks2Nei240V2.83 "7.56 "Gul4X1 642 NOK
A
20C815
1.73 "Øyeblikks1NO / 1NC240V2.83 "7.56 "Gul4X2 032 NOK
B
20C813
2.08 "Øyeblikks2Nei600 VAC/DC2.91 "9.25 "Gul4, 4X, 5 og IP651 809 NOK
C
20C805
2.19 "Øyeblikks2NO / 2 hastighet600 VAC/DC2.98 "4.62 "Gul1, 3, 3R, 4, 4X1 897 NOK
D
20C806
2.19 "Øyeblikks2Nei600 VAC/DC2.98 "4.62 "Gul1, 3, 3R, 4, 4X1 659 NOK
E
20C808
2.19 "Øyeblikks1NO / 1NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Gul1, 3, 3R, 4, 4X1 570 NOK
F
20C811
2.19 "Øyeblikks2Nei600 VAC/DC2.98 "4.62 "Svart1, 3, 3R, 4, 4X1 432 NOK
G
20C812
2.19 "Øyeblikks2Nei600 VAC/DC2.98 "8"Gul1, 3, 3R, 4, 4X1 398 NOK
C
20C804
2.19 "Øyeblikks2NO / 2NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Gul1, 3, 3R, 4, 4X1 571 NOK
H
20C807
2.19 "Opprettholdt1NO / 1NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Gul1, 3, 3R, 4, 4X1 981 NOK
I
20C809
2.19 "Øyeblikks2Nei600 VAC/DC2.98 "4.62 "Gul1, 3, 3R, 4, 4X1 612 NOK
J
20C810
2.19 "Øyeblikks2Nei600 VAC/DC2.98 "4.62 "Rød1, 3, 3R, 4, 4X1 407 NOK

2-knapps brukerkonfigurerbare hengende trykknapper

Dayton trykknappstasjoner er ideelle for standard heiseapplikasjoner. De har store fingergrep for å gi komfortabelt grep og betjening. Disse CE-, CSA- og UL-listede trykknappstasjonene har ABS/polykarbonat-husmateriale. Velg fra et bredt utvalg av disse trykknappstasjonene, tilgjengelige i vedlikeholds- og øyeblikksvarianter Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?