Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 20C809 Pendelstasjon 2nr | AB4QMU

DAYTON 20C809 Pendelstasjon 2nr

På lager
Vare: AB4QMU Modell: 20C809
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
1 615 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnheng trykknappstasjon
HandlingØyeblikks
Kontakt skjema2Nei
Kontaktvurdering600 VAC/DC
Dybde2.98 "
Høyde4.62 "
BoligfargeGul
Housing MaterialABS / polykarbonat
Hub1/2 "-14 NPT-kanalinngangshull på toppen
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / P600
NEMA-vurdering1, 3, 3R, 4, 4X
Antall operatører2
Type operatørPush Button
Bredde2.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8537109070
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mekanisk låsing (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeHandlingKontakt skjemaKontaktvurderingDybdeHøydeBoligfargeNEMA-vurderingPris
DAYTON 20C804 Pendelstasjon Gul 2no/2nc | AB4QMN 20C8042.19 "Øyeblikks2NO / 2NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Gul1, 3, 3R, 4, 4X1 571 NOK
DAYTON 20C805 Pendelstasjon Gul 2 Speed ​​| AB4QMP 20C8052.19 "Øyeblikks2NO / 2 hastighet600 VAC/DC2.98 "4.62 "Gul1, 3, 3R, 4, 4X2 017 NOK
DAYTON 20C806 Pendelstasjon 2 Enhet 2nr | AB4QMQ 20C8062.19 "Øyeblikks2Nei600 VAC/DC2.98 "4.62 "Gul1, 3, 3R, 4, 4X1 659 NOK
DAYTON 20C807 Pendelstasjon 2 Enhet 1no/1nc | AB4QMR 20C8072.19 "Opprettholdt1NO / 1NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Gul1, 3, 3R, 4, 4X1 981 NOK
DAYTON 20C808 Pendelstasjon 1no/1nc | AB4QMT 20C8082.19 "Øyeblikks1NO / 1NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Gul1, 3, 3R, 4, 4X1 582 NOK
DAYTON 20C810 Pendelstasjon Rød 2no | AB4QMV 20C8102.19 "Øyeblikks2Nei600 VAC/DC2.98 "4.62 "Rød1, 3, 3R, 4, 4X1 496 NOK
DAYTON 20C811 Pendelstasjon Sort 2no | AB4QMW 20C8112.19 "Øyeblikks2Nei600 VAC/DC2.98 "4.62 "Svart1, 3, 3R, 4, 4X1 523 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 20C809 Pendelstasjon 2nr
1 615 NOK / enhet