Laboratorieutstyr

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Sentrifuger, med rotor, benketopp, 24 x 1.5 ml kapasitet, 24 x 2 ml
Varenummer: CF2NBV
Modell: GCM-R-24
79 793 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Klemme, klemme, PTFE/rustfritt stål
Varenummer: CR3UXU
Modell: 036303430
1 201 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Cutting Mill, Single Speed, 115V, Size 5 Inch
Varenummer: CE2DVW
Modell: E3500.00
170 422 NOK / enhet
Se detaljer
Skjærehjul, herdet stål
Varenummer: CL6RNN
Modell: H-13600
Se detaljer
Erlenmeyer Flask Clamp, Aluminum, Ohaus Shakers
Varenummer: CR8PAY
Modell: 30400096
2 440 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Homogenizer, I mmersion, 200 mL to 5 L, 5000 to 25000 rpm, 120V, 850 With Watts
Varenummer: CT4MLU
Modell: 20-010
28 189 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Nutating Shaker, Benchrocker, 12 x 12 Inch Platform Size, 230V
Varenummer: CE7MFG
Modell: B3D2300-E
11 770 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Åpen ringklemme, ring, klemme, 12 tommers lengde, PVC
Varenummer: CT4JPU
Modell: CLS-OPENRPM
1 008 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Orbital Shaker, Medium Duty, 115-230V, Rustfritt stål
Varenummer: CE2EAE
Modell: E6145.SS
129 818 NOK / enhet
Se detaljer
Ultralydhomogenisator, 230V
BENCHMARK SCIENTIFIC

Ultralydhomogenisator, 230V

Varenummer: CH6FPQ
Modell: DP0150-E
40 448 NOK / enhet
Se detaljer
Viskosimeter badekar, 220V, 50/60Hz
Varenummer: CL6NCY
Modell: H-2165.4F
Se detaljer
Vortex Shaker, Multi Tube, Power Coated
Varenummer: AX3DVT
Modell: E6122
124 976 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...182183

Laboratorieutstyr

Raptor Supplies har en omfattende katalog over laboratorieutstyr for å imøtekomme et bredt spekter av kundebehov. Laboratorieutstyr og instrumenter av høy kvalitet gir nøyaktige og pålitelige resultater ved å holde forstyrrelsene i sjakk. For eksempel behandler autoklaver forurensning og sørger for konsistens når du steriliserer instrumenter for gjentatt bruk

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?