Bruker
Trommelbeholdere brukes i mat- og kjemiske, kosmetiske og farmasøytiske næringsmiddel- og kjemiske industrier for å rotere en stål-, plast- eller fibertrommel hjørne-over-hjørne for kraftig blanding av trommelinnhold som granulat, pulver, tykke væsker, grove pellets eller våte korn .
Ofte Stilte Spørsmål
Hvordan drive Morse 309-E3-50 universelle trommelbeholdere?
Morse 309-E3-50 universell trommelbeholder drives av en eksplosjonssikker, 1 HK, enfase elektrisk motor som opererer på 230 / 400V, 50 Hz. Den er klassifisert for klasse I gruppe D og klasse II gruppe F & G for ekstra sikkerhet.
Hva betyr vurderingen av halvfull kapasitet i en Morse-trommeglass?
Den halvfulle vurderingen til en trommelhåndterer indikerer kapasiteten til å vippe en ubalansert, bunntung trommel. For eksempel er kapasiteten til en Morse Hydra-Lift Drum Karrier 800 lb (363 kg) for en full trommel, men reduseres til 500 lb (227 kg) for en halvfull trommel.
Hvilke andre varianter av Morse Drum Tumbler er tilgjengelig på Raptor Supplies?
Raptor Supplies tilbyr 309-serien universelle trommelbeholdere, 310-serien tilt-to-load trommelbeholdere og 311 Series Tilt-to-load trommelbeholdere for å romme en fiber-, stål- eller plasttrommel med høyder fra 29 til 37 tommer og diametre mellom 18 og 23.5 tommer.
Hvilke sikkerhetstiltak tar vi ved trommelhåndtering?
Tunge fat må flyttes med riktig trommelutstyr, spesielt utformet for håndtering av dem for å forhindre alvorlig personskade, trommelskade og sløsing med verdifullt innhold eller forurensning av miljøet. Alle brukere som håndterer trommel må være opplært til å bruke trommelutstyr.
Hva er forskjellen mellom en Morse-trommevalse og en Morse-trommel?
Trommelbeholdere brukes til å blande trommelinnhold kraftig, vanligvis tyktflytende eller lett-sedimenterende væsker, grove pellets, våte korn eller pulver. Disse enhetene har tunge stasjonære føtter og krever derfor flytting av tromlene for miksing. Trommelruller er derimot lette og blander innholdet sikrere ved å holde trommelene på plass og snu dem på ruller. Disse trommelvalsene er lett å flytte og kan transporteres til nøyaktig miksested.
Hvilket tilbehør er tilgjengelig for Morse 309-E3-50 universelle trommelbeholdere?
Følgende tilbehør er kompatible med Morse 309-E3-50 universal trommelbeholder:
- Morse CP-309-E3-400-50: Disse eksplosjonssikre kontrollboksene brukes med Morse 309-E3-50 universelle trommelbeholdere for å forhindre skade forårsaket av antennelse eller eksplosjon.
- Morse 92-serien under-krok tønneløftere: Disse trommelløfterne er designet for å løfte og transportere tromler av plast, papp, fiber og stålkanter. De har selvjusterende, tanglignende handling for automatisk grep mens de plasserer 30-liters tromler i 55-gallons løftere eller 55-liters tromler i 85-liters løftere. Gripere med slanke profiler gjør det mulig å senke en trommel ned i en bergings- eller overpakketrommel.
Hvilke sikkerhetstips for trommelhåndtering anbefales for brukere når de bruker Morse-trommelbeholdere?
Følgende sikkerhetstips anbefales for håndtering av trommelbeholdere:
- Tunge fat skal håndteres med riktig håndteringsutstyr. Bruk trommelløftere under krok, trommeltrucker eller gaffeltruckutstyr spesielt utviklet for trommelhåndtering.
- En full 55-liters trommel veier over 2000 lb. Når den flyttes, kan trommelens innhold flytte seg innover, og dermed gjøre trommelen/trommelen vanskelig å håndtere/kontrollere eller til og med farlig. Trommelløftere bør velges avhengig av lasthåndteringskapasiteten.
- Forhold som ujevne eller glatte gulv og begrensede plasser kan innebære større risiko. Fat av plast eller fiber bør håndteres med største forsiktighet i slike situasjoner.
- Flytting av en trommel med en gaffeltruck bør gjøres med forsiktighet. Gaffeltruckblader kan lett trenge gjennom trommelen og kan forårsake søl av verdifullt/farlig innhold.
- Trommelruller sendes uten bryter, ledning eller støpsel. Kunder bør få dem installert av en elektriker i henhold til lokale forskrifter og arbeidskrav.
- Enhetene bør holdes unna et område med mye fottrafikk for å forhindre inntrenging eller skade mens strømmen er PÅ.
- Trommelene skal lastes og losses fra trommelvalsen ved å sikre et sikkert fotfeste og et godt grep.
- Det anbefales å bruke vernesko, arbeidshansker, hjelmer og annet personvernutstyr mens du bruker trommelvalsen.
- Dens puteblokklagre og drivkjeder bør smøres med et multiservice-smøremiddel hver 6. - 12. måned i et vanlig miljø eller månedlig under skitne forhold.