MORSE DRUM 309-E1-50 Universal trommeglass, 12 RPM, Eksplosjonssikker, 1 Fas, 110/220V, 50Hz | AF6FFM

MORSE DRUM 309-E1-50 Universal trommeglass, 12 RPM, eksplosjonssikker, 1 fase, 110/220V, 50Hz

Vare: AF6FFM Modell: 309-E1-50
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

94 414 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeltumbler
amps6.2A
Kapasitet800 lbs.
Kapasitet Væsker800 Lbs
Trommel Dia.18 "til 23.5"
Trommehøyde29 "til 37"
TrommelmaterialePlast, stål, fiber
Trommel RPM12 RPM
Trommelstørrelse30 til 55 gal.
Trommel TypePlast, stål eller fiber
Eksplosjons-sikkerJa
Frekvens50 Hz
HP1 hk
Hz50
MotorEksplosjons-sikker
MotorkabinettdesignEksplosjons-sikker
annenKontroller selges separat
Fase1
Spenning110/220V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 287.1
Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode8479820080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Morse 309-E1-50 End-over-End trommeltrommel som kan laste en trommel via en heise eller kran under kroken
    • 1-fase / 110 eller 220V / 50Hz / eksplosjonssikker
    • Fast rotasjonshastighet (12 RPM)
    • Kontrollpakke og sikkerhetsskap selges separat

Produktvarianter

ProduktModellHzFaseSpenningMotorTrommel RPMKapasitet Væsker Pris
MORSE DRUM 309-3 Universal trommelglass, 14 RPM, 3 Fas 230/460V, 50/60Hz, Inverter Duty | AF6FFJ 309-3-3230/460V AC-14 RPM-81 117 NOK
RFQ
MORSE DRUM 309-A Universal trommelglass, 14 RPM, luftmotor | AF6FFK 309-A----14 RPM-86 329 NOK
RFQ
MORSE DRUM 309-E1 Universal trommeglass, 14 RPM, Eksplosjonssikker, 1 Fas, 115/230V, 60Hz | AF6FFL 309-E1-1115/230V AC-14 RPM-89 068 NOK
RFQ
MORSE DRUM 309-E3 Universal trommeglass, 14 RPM, Eksplosjonssikker, 3 Fas, 208/230/460V, 60Hz | AF6FFN 309-E3-3208-230/ 460V AC-14 RPM-95 082 NOK
RFQ
MORSE DRUM 309-E3-50 Universal trommeglass, 12 RPM, 3-faset, eksplosjonssikker | AF6FFP 309-E3-50-3230/400V AC-12 RPM-94 414 NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 309-E3-575 Univseral trommeglass, 12 RPM, Eksplosjonssikker, 3 Fas, 575V, 60Hz | AF6FFQ 309-E3-575-3575V AC-14 RPM-96 619 NOK
RFQ
MORSE TROMMEL 309-1 trommeglass, 1 fase, 115V, 60 Hz | CD8YUT 309-1-1115/ 208-230V AC-14 RPM-81 117 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 309-E1-50 Universal trommeglass, 12 RPM, eksplosjonssikker, 1 fase, 110/220V, 50Hz
94 414 NOK / enhet