Morse hjørne-over-hjørne trommelbeholdere brukes til å blande homogenisert væske og granulerte eller pulveriserte produkter. Disse trommelbeholderne er designet for å blande innholdet i en 30 til 55 gallon (114 til 210 liter) fiber-, plast- eller ståltrommel. Disse trommelbeholdere har høyder fra 29 til 37 tommer (74 til 94 cm høye) og diametere fra 18 til 23.5 tommer.
Morse 309-E3-50 universal trommelbeholder gir streng hjørne-over-hjørne-blanding av ingredienser som granulat, grove pellets, pulver, tykke væsker eller våte korn. Denne trommelbeholderen er ideell for å tumle en stål-, plast- eller fibertrommel med en hastighet på 14 o/min. Denne Morse 309-E3-50 universelle trommelbeholderen drives av en eksplosjonssikker 1 HK enfase elektrisk motor som opererer på 230 / 400V, 50 Hz; klassifisert for klasse I gruppe D og klasse II gruppe F og G for brukersikkerhet. Den er i stand til å vippe de blandede ingrediensene som veier opp til 400 lb og 800 lb for henholdsvis halv trommel og full trommel. Denne Morse-trommelbeholderen er utstyrt med en nettstropp, to toppklemmer og en skralle rundt trommelen for å feste trommelen i holderen og kan kun brukes i land med 50 Hz strømforsyning.
Bruksområder:
Morse 309-E3-50 universal trommelbeholder brukes i mat- og kjemiske, kosmetiske og farmasøytiske industrier for å rotere stål-, plast- eller fiberfat hjørne-over-hjørne for kraftig blanding av trommelinnhold som granulat, pulver, tykke væsker, grove pellets eller våte korn.
Egenskaper:
- Morse 309-E3-50 universell trommelbeholder har kraftig hjørne-over-hjørne-blanding av ingredienser som pulver, tykke væsker, granulat, grove pellets eller våte korn.
- Denne trommelbeholderen gir homogeniserte lagdelte lag og forhindrer sedimentering i bunnen av trommelen.
- Morse 309-E3-50 universal trommelbeholder er designet for å tumle en stål-, plast- eller fibertrommel med 12 RPM hastighet.
- Denne trommelbeholderen sikrer brukerens sikkerhet ved å redusere farene for arbeidereksponering og minimere risikoen for kontaminering.
- Morse 309-E3-50 universell trommelbeholder drives av en eksplosjonssikker 1 HK enfase elektrisk motor som opererer ved 230 / 400V, 50 Hz, og er klassifisert for klasse I gruppe D og klasse II gruppe F og G for sikkerhet.
- Denne trommelbeholderen krever en kran og en Morse-trommelløfter under kroken for å laste en oppreist trommel og er utstyrt med en nettstropp, to toppklemmer og en skralle rundt trommelen for å feste trommelen i holderen.
- Morse 309-E3-50 universell trommelbeholder er i stand til å vippe de blandede ingrediensene som veier opp til 800 lb og 400 lb for henholdsvis full trommel og halv trommel.
- Denne trommelbeholderen kan kun brukes i land med 50 Hz strømforsyning.
Kompatibelt tilbehør:
- Morse CP-309-E3-400-50: Disse eksplosjonssikre kontrollboksene er bygget og designet for å fungere i miljøer der konsentrasjoner av væsker, brennbare gasser, damper eller brennbare partikler utgjør en risiko for eksplosjon eller antennelse. Disse kontrollboksene kommer med start- og stoppknapper og ledningsterminaler for tilkobling av sikkerhetsbrytere. Disse beskyttelsesboksene krever en minimumsstrømforsyning på 10 Ampere og har ingen ledningsforbindelse med motoren.
- Morse underkrok-trommelløftere: Disse overliggende trommelløfterne brukes til å håndtere en trommel med en talje eller kran. De er ideelle for 30 til 85 gallon (114 til 322 liter) stål-, kantede plast- eller fiberfat med diametre fra 18 til 26 tommer (46 til 66 cm). Disse trommeløftere har en smal profil som gjør det mulig for brukere å plassere en 55-gallon (210 liter) ståltrommel i en overpakning eller bergingstrommel. De har videre selvjusterende tanglignende handling for automatisk å gripe ulike vanlige typer lukkede tromler og er i stand til å tåle belastninger på opptil 1000 lb.
Standarder og godkjenninger:
- Morse 309-E3-50 universell trommelbeholder bør installeres i samsvar med OSHA underdel O.1910.212 standarder for å levere tjenester av høy kvalitet.
Installasjon:
Morse 309-E3-50 universal trommelglass har fire hull i basen, fordelt på 68.6 cm bred x 114.3 cm lang for å tillate enkel installasjon ved hjelp av 5/8 tommer x 3 tommers lagbolter. Installasjonen skal være i henhold til lokale krav for innkapsling og sikkerhetslås, og motorkontroller og strømtilkoblinger må overholde gjeldende lokale forskrifter.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan drive en Morse 309-E3-50 universal trommelglass?
A. Morse 309-E3-50 universal trommelglass drives av en eksplosjonssikker 1 HK, enfase elektrisk motor som opererer ved 230 / 400V, 50 Hz, og er klassifisert for klasse I gruppe D og klasse II gruppe F og G for ekstra sikkerhet.
Sp. Hva er tilbehøret tilgjengelig for Morse 309-E3-50 universelle trommelbeholdere?
A. Følgende er tilbehøret som er kompatibelt med Morse 309-E3-50 universelle trommelbeholdere:
- Morse CP-309-E3-400-50: Disse eksplosjonssikre kontrollboksene brukes sammen med Morse 309-E3-50 universal trommelglass for å forhindre skade forårsaket av antennelse eller eksplosjon.
- Morse 92-serien under-krok tønneløftere: Disse trommelløfterne er designet for å løfte og transportere tromler av plast, papp, fiber og stålkanter. De har selvjusterende tanglignende handling for et automatisk grep mens de plasserer 30-liters trommer i 55-tallet eller 55-tallet i 85-tallet. De har slanke gripere for å senke en trommel ned i en bergings- eller overpack-trommel.
Sp. Hvilke sikkerhetstiltak tar vi ved trommelhåndtering?
A. Tunge fat må flyttes med riktig trommelutstyr, spesielt utformet for håndtering av dem for å forhindre alvorlig personskade, trommelskade og sløsing med verdifullt innhold eller forurensning av miljøet. Alle brukere som håndterer trommel må være opplært til å bruke trommelutstyr.
Sp. Hva betyr "halvfull" kapasitetsvurdering?
A. Den halvfulle vurderingen til en trommelbeholder angir kapasiteten til å vippe en ubalansert, bunntung trommel. For eksempel er kapasiteten til en Morse Hydra-Lift Drum Karrier 800 lb. (363 kg) for en full trommel, men redusert til 500 lb. (227 kg) for en halvfull trommel.
Q. Hvilke andre varianter av Morse Drum Tumbler er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbud 311-serien Tilt-to-load trommelbeholdere for å romme en fiber-, stål- eller plasttrommel med høyder fra 29 til 37 tommer (74 til 94 cm høye) og diametre mellom 18 og 23.5 tommer.