VESTIL E-TUG-serien elektrisk drevne sleper


filtre
Batterier inkludert: Ja , Farge: Svart, Gul , Fremre hjulmateriale: polyuretan , Bredde på hjul foran: 1.25 " , Håndtakshøyde: 48 " , Materiale: Stål , Motorspenning: 24V DC , Antall batterier: 2 , Antall hjul: 5 , Driftstype: Håndoperert , Strømkilde: Batteridrevet , Bakre hjulmateriale: Gummi , Spenning: 12V DC
StilModellBreddeKapasitetDybdeHøydeHPTrekk kapasitetTrekkkapasitetBredde på hjul bakPris (eks. mva)
A
E-TUG-10
20.25 "1000 lbs.31.75 "50.38 "1 / 2 hk1000 lbs.1000 lbs.4"48 252 NOK
B
E-TUG-20
26 "2000 lbs.32 "50.5 "1 hk2000 lbs.2000 lbs.4.5 "57 214 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?