VESTIL E-TUG-20 elektrisk drevet sleper, 2000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7RRQ Modell: E-TUG-20

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57 214 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk pallestang
Batterier inkludertJa
Kapasitet2000 lbs.
FARGESvart, Gul
Dybde32 "
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulpolyuretan
Bredde på hjul foran1.25 "
Håndtakets høyde48 "
Høyde50.5 "
HP1 hk
Lengde24.5 "
MaterialeStål
Maks. Løftekapasitet2000 lbs.
MåleenheterHVER
Motor Spenning24V DC
Antall batterier2
Antall hjul5
DriftstypeHåndoperert
OverbelastningsbeskyttelseJa
StrømkildeBatteridrevet
Trekk kapasitet2000 lbs.
Trekkkapasitet2000 lbs.
Bakhjul Dia.11.5 "
Materiale på hjul bakGummi
Bredde på hjul bak4.5 "
Spenning12V DC
Bredde26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 105.75
HS kode8427208000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKapasitetDybdeHøydeHPTrekk kapasitetTrekkkapasitetBredde på hjul bakPris
VESTIL E-TUG-10 elektrisk drevet sleper, 1000 Lb. Kapasitet | AG7RRP E-TUG-1020.25 "1000 lbs.31.75 "50.38 "1 / 2 hk1000 lbs.1000 lbs.4"48 252 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL E-TUG-20 elektrisk drevet sleper, 2000 Lb. Kapasitet
57 214 NOK / enhet