LEESON Pidestallviftemotorer, enfaset, TEAO, åkmontering


filtre
kulelager: Ball , Kroppsdia.: 5 5 / 8 " , Hz: 60 Hz , Motorapplikasjon: VVS / R , Motorakseldesign: Tastet , Motor Sub Application: Sokkelvifte , Motor termisk beskyttelse: Auto , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Tjenestefaktor: 1 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Skaftlengde: 2 1 / 2 " , Spenning: 115 / 230V AC , Garanti: 1 år.
StilModellFrameForsterker med full belastningHPMaks. Omgivelsestemp.RPM på typeskiltPris (eks. mva)
A
191891.00
48Y2.4 / 1.2A1/4104 ° F10754 508 NOK
B
191873.00
R48Y4.6 / 2.3A1/2212 ° F16254 492 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?