LEESON 191873.00 Pidestall viftemotor, 1/2 hk, 1625 o/min | CH6HZW 60PV47

LEESON 191873.00 pidestallviftemotor, 1/2 hk, 1625 rpm

På lager
Vare: CH6HZW Modell: 191873.00Kryssreferanse: 60PV47

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 644 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelviftemotor
LagreneBall
Kroppsdia.5 5 / 8 "
FrameR48Y
Forsterker med full belastning4.6 / 2.3A
HP1/2
Hz60 Hz
Maks. Omgivelsestemp.212 grader F
MotorapplikasjonVVS / R
Motormonteringstypeåk
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCCWSE
MotorsubapplikasjonSokkelvifte
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1625
Antall hastigheter1
Fase1
Servicefaktor1
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde2 1 / 2 "
Spenning115 / 230V AC
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.74
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPMaks. Omgivelsestemp.RPM på typeskiltPris
LEESON 191891.00 Pidestall viftemotor, 1/4 hk, 1075 rpm, 1 hastighet | CH6HZX 60PV48 191891.0048Y2.4 / 1.2A1/4104 grader F10754 763 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 191873.00 pidestallviftemotor, 1/2 hk, 1625 rpm
4 644 NOK / enhet