GRAINGER Kuleventiler


filtre
Kulemateriale: Forkrommet messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Håndtaksmateriale: Forkrommet stål , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 600 psi CWP , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 0 grader til 350 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
G-F600-125
1.25 "712NOK
A
G-F600-200
2"2 240 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?