Caster Dia .: 6" , hjulmateriale: Form på gummi , hjultype: (2) Svingbar, (2) Stiv , hjulbredde: 2" , Farge: Tan Inkluderer: (2) plattform-/dekknivåer, (2) svingbare hjul 2" bredde og (2) stive hjul 2" bredde , Vektgrense: 1600 lbs. , Høyde på nedre dekk: 9 1 / 2 " , Materiale: Stål, tre , Maks. Plattformhøyde: 29.5 " , Antall batteri: Nei , Antall hjul: 4 , Antall hyller: 2 , Total høyde: 36.5 " , Plattformhøyde: 9.5 " , Plattformmateriale: Wood , Plattformens nominelle tykkelse: 1" , Strømkilde: Håndbok , Toppdekks høyde: 29 1 / 2 "