VESTIL VHPT/D-2448 Double Deck Hardwood Plattformvogn, 24 tommer x 48 tommer størrelse | AG8BQC

VESTIL VHPT/D-2448 dobbel dekks plattformvogn i hardtre, 24 tommer x 48 tommer størrelse

På lager
Vare: AG8BQC Modell: VHPT/D-2448

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 343 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreplattform
Caster Dia.6"
Caster materialeForm på gummi
Type hjul(2) Svingbar, (2) Stiv
Hjulbredde2"
FARGETan
Deck lengde48 "
Dekkbredde24 "
Fremre hjul Dia.6"
Høyde42.25 "
Inkluderer(2) plattform-/dekknivåer, (2) svingbare hjul 2" bredde og (2) stive hjul 2" bredde
Lengde50 "
Lastekapasitet1600 lbs.
Nedre dekkshøyde9 1 / 2 "
MaterialeStål, tre
Maks. Plattformhøyde29.5 "
MåleenheterHVER
Antall batteriNei
Antall hjul4
Antall hyller2
Total høyde36.5 "
Total lengde50 "
Samlet bredde24 "
Plattformhøyde9.5 "
Plattform Lengde48 "
PlattformmaterialeWood
Plattformens nominelle tykkelse1"
Plattformbredde24 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.6"
Statisk lastekapasitet1,600 lbs.
Toppdekks høyde29 1 / 2 "
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 83.7
Skipets høyde (cm)107.32
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDeck lengdeDekkbreddeTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL VHPT/D-2754 Double Deck Hardwood Plattformvogn, 27 tommer x 54 tommer størrelse | AG8BQD VHPT / D-275454 "27 "56 "27 "54 "27 "7 873 NOK
VESTIL VHPT/D-3060 dobbel dekks plattformvogn i hardtre, 30 tommer x 60 tommer størrelse | AG8BQE VHPT / D-306060 "30 "62 "30 "60 "30 "8 188 NOK
VESTIL VHPT/D-3672 Double Deck Hardwood Plattformvogn, 36 tommer x 72 tommer størrelse | AG8BQF VHPT / D-367272 "36 "74 "36 "72 "36 "10 094 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VHPT/D-2448 dobbel dekks plattformvogn i hardtre, 24 tommer x 48 tommer størrelse
7 343 NOK / enhet