VESTIL VHPT/D-3060 dobbel dekks plattformvogn i hardtre, 30 tommer x 60 tommer størrelse

På lager
Vare: AG8BQE Modell: VHPT/D-3060

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 188 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreplattform
Caster Dia.6"
Caster materialeForm på gummi
Type hjul(2) Svingbar, (2) Stiv
Hjulbredde2"
FARGETan
Deck lengde60 "
Dekkbredde30 "
Fremre hjul Dia.6"
Høyde42.25 "
Inkluderer(2) plattform-/dekknivåer, (2) svingbare hjul 2" bredde og (2) stive hjul 2" bredde
Lengde62 "
Lastekapasitet1600 lbs.
Nedre dekkshøyde9 1 / 2 "
MaterialeStål, tre
Maks. Plattformhøyde29.5 "
MåleenheterHVER
Antall batteriNei
Antall hjul4
Antall hyller2
Total høyde36.5 "
Total lengde62 "
Samlet bredde30 "
Plattformhøyde9.5 "
Plattform Lengde60 "
PlattformmaterialeWood
Plattformens nominelle tykkelse1"
Plattformbredde30 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.6"
Statisk lastekapasitet1,600 lbs.
Toppdekks høyde29 1 / 2 "
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 93.15
Skipets høyde (cm)107.32
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDeck lengdeDekkbreddeTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL VHPT/D-2448 Double Deck Hardwood Plattformvogn, 24 tommer x 48 tommer størrelse | AG8BQC VHPT / D-244848 "24 "50 "24 "48 "24 "7 343 NOK
VESTIL VHPT/D-2754 Double Deck Hardwood Plattformvogn, 27 tommer x 54 tommer størrelse | AG8BQD VHPT / D-275454 "27 "56 "27 "54 "27 "7 873 NOK
VESTIL VHPT/D-3672 Double Deck Hardwood Plattformvogn, 36 tommer x 72 tommer størrelse | AG8BQF VHPT / D-367272 "36 "74 "36 "72 "36 "10 094 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VHPT/D-3060 dobbel dekks plattformvogn i hardtre, 30 tommer x 60 tommer størrelse
8 188 NOK / enhet