Flyteventiler

filtre

CDI CONTROL DEVICES -

Flytventil Blyfri messingrørmontering

StilModellMaks. PressStørrelsePris (eks. mva)
AR400-1-LF100 psi1"760NOK
AR400-3 / 4-LF100 psi3 / 4 "486NOK
AR400-3 / 8-LF125 psi3 / 8 "335NOK
AR400-1 / 2-LF125 psi1 / 2 "409NOK
BR605T-1-1 / 2-LF150 psi1.5 "2 031NOK
BR605T-2-LF150 psi2"2 055NOK
WATTS -

Flyteventiler

StilModellUtløpstypeTilkoblingsstørrelseInntakstrykkMaks. PressMaks. Temp.Mfr. SerieUttakstilkoblingStørrelse på uttakPris (eks. mva)
AST1250 1 1/4Gjenget hunn1-1 / 4 "55 PSI125 psi180 ° FST1250Gjenget hunn1-1 / 4 "2 937NOK
BST2000Gjenget hunn2"55 PSI125 psi180 ° FST2000Gjenget hunn2"3 345NOK
CST1250 1 1/2Gjenget hunn1-1 / 2 "55 PSI125 psi180 ° FST1250Gjenget hunn1-1 / 2 "3 192NOK
DST500 1/2Hann gjenget1 / 2 "55 PSI125 psi180 grader FST500-1 / 2 "840NOK
E375Hann gjenget-50 psi165 psi180 ° F375Hann gjenget3 / 8 "1 069NOK
F750-TIL-12Hann gjenget-50 psi165 psi180 ° F750Hann gjenget3 / 4 "1 294NOK
GST750 3/4Hann gjenget3 / 4 "55 PSI125 psi180 grader FST750-3 / 4 "1 035NOK
F750-TOHann gjenget-50 psi165 psi180 ° F750Hann gjenget3 / 4 "1 324NOK
H1000Plain1"50 psi165 psi180 ° F1000Plain1"2 105NOK
I500Plain1 / 2 "50 psi165 psi180 ° F500Plain1 / 2 "942NOK
CDI CONTROL DEVICES -

Flyteventiler

StilModellMaks. PressStørrelsePris (eks. mva)
AR605T-1-1/2--1 591NOK
BR400-1--681NOK
AR605T-2--1 357NOK
CR700-1 / 2--756NOK
DR700-3 / 4--932NOK
CR700L-3/8--625NOK
AR605T-1-1/4--1 503NOK
BR400-1 / 2--365NOK
BR400-3 / 4--436NOK
BR400-3 / 8--369NOK
ER700L-3/4100 psi3 / 4 "737NOK
ER700L-1/2125 psi1 / 2 "632NOK
GRAINGER -

Flyteventiler

StilModellTilkoblingstypeSakMaks. PressStørrelsePris (eks. mva)
AAHL300-GR-Flyteventil--26 015NOK
BGCF125-Flyteventil med gjenget utløp--6 461NOK
CAHLB200-GR-Flyteventil--19 289NOK
DACF125-Flyteventil med gjenget utløp--5 927NOK
EGCF75-Flyteventil med gjenget utløp--4 630NOK
FAHFSS75-Flyteventil med gjenget utløp--9 628NOK
GGHF300-Flyteventil med gjenget utløp--27 200NOK
BGCF100-Flyteventil med gjenget utløp--5 447NOK
HAHFSS150-Flyteventil med gjenget utløp--19 867NOK
IGHFSS200-Flyteventil med gjenget utløp--40 391NOK
BGHF150-Flyteventil med gjenget utløp--8 979NOK
AAHL200-GR-Flyteventil--19 608NOK
JAHL50-GR-Flyteventil--10 360NOK
KGHLB50-GR-Flyteventil--11 559NOK
LAHL100-GR-Flyteventil--11 149NOK
MR605T-1-1/4-7-Flyteventil--1 192NOK
NAHF50-Flyteventil med gjenget utløp--4 800NOK
OACF300-Flyteventil med gjenget utløp--17 688NOK
NAHF75-Flyteventil med gjenget utløp--4 978NOK
PR400-3/4-7-Flyteventil--336NOK
GGHF200-Flyteventil med gjenget utløp--17 922NOK
HAHFSS200-Flyteventil med gjenget utløp--39 636NOK
EGCF50-Flyteventil med gjenget utløp--4 508NOK
QGHFSS50-Flyteventil med gjenget utløp--10 346NOK
BGHF125-Flyteventil med gjenget utløp--7 969NOK
WATTS -

Flyteventil

Watts flottørventiler er ideelle for å overvåke høydeforandringer i væskefrie overflater og kontrollere vannstrømmen med høy kapasitet. De har bronsekonstruksjon, med flensestruktur på innløpssiden som gir støtte mot tankvegger og en mannlig gjenget utløp for rør for positiv låsing. De er utstyrt med takkede armer for enkel justering av vannivå og svingmontering for å forhindre brudd under frysing. Velg mellom et omfattende utvalg av skottmonterte flottørventiler, tilgjengelig i størrelser 1/2, 3/4 og 3/8 tommer Raptor Supplies.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AHD-500-121 / 2 "768NOK
BHD 750 123 / 4 "1 104NOK
KERICK VALVE -

Flyteventil med gjenget utløp

StilModellMonteringStørrelsePris (eks. mva)
APT75LSSkott3 / 4 "310NOK
APT75SSSkott3 / 4 "334NOK
BPT050525Skott1 / 2 "246NOK
CPT100SSSkott1"450NOK
DPT3838187Skott3 / 8 "233NOK
EPS75LSPipe3 / 4 "312NOK
FPS150SSPipe1.5 "569NOK
EPS75SSPipe3 / 4 "289NOK
WATTS -

Flyteventil med gjenget utløp

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AST10001"1 089NOK
BST5001 / 2 "493NOK
CST7503 / 4 "550NOK
DST3753 / 8 "512NOK
WATTS -

Kraftig flytventil

StilModellTilkoblingsstørrelseMaks. Temp.Mfr. SerieStørrelse på uttakStørrelsePris (eks. mva)
A1250-180 Grader F--1.25 "1 833NOK
B15001-1 / 2 "180 grader F15001-1 / 2 "1.5 "2 003NOK
C20002"180 grader F20002"2"1 872NOK
CDI CONTROL DEVICES -

Mini flytventil

StilModellBody MaterialTilkoblingstypeFlytende materialeMaks. Temp.StangmaterialeStørrelsePris (eks. mva)
ARM153Messing / plastPTPolypropyene180 Grader FMessing3 / 8 "211NOK
BRM64Messing / plastKomprimeringPolypropyene175 Grader FMessing1 / 4 "161NOK
CRM262P-NRustfritt stål / plastPTRustfritt stål180 Grader FRustfritt stål1 / 4 "707NOK
DRM262-NRustfritt stål / VitonPTRustfritt stål450 Grader FRustfritt stål1 / 4 "1 467NOK
CDI CONTROL DEVICES -

Flyteventil

StilModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressMaks. Temp.MonteringStørrelsePris (eks. mva)
ARM292-12-NRustfritt stål / plastKomprimering120 psi180 Grader FSkott1 / 4 "226NOK
BRM292-1-NRustfritt stål / plastKomprimering120 psi180 Grader FSkott1 / 4 "301NOK
CR1351-3 / 4Rustfritt stål m / PTFE tetningFNPT85 psi550 Grader FPipe3 / 4 "11 459NOK
CR1351-1 / 2Rustfritt stål m / PTFE tetningFNPT85 psi550 Grader FPipe1 / 2 "11 415NOK
CR1351-3 / 8Rustfritt stål m / PTFE tetningFNPT85 psi550 Grader FPipe3 / 8 "10 692NOK
DR1371-1Rustfritt stål m / PTFE tetningFNPT85 psi550 Grader FPipe1"11 816NOK
ER1381-1-1 / 4Rustfritt stål m / PTFE tetningFNPT100 psi550 Grader FPipe1.25 "21 211NOK
FR1361-3 / 4Rustfritt stål m / PTFE tetningPT85 psi550 Grader FPipe3 / 4 "11 459NOK
ER1381-1-1 / 2Rustfritt stål m / PTFE tetningFNPT100 psi550 Grader FPipe1.5 "21 853NOK
ER1381-2Rustfritt stål m / PTFE tetningFNPT100 psi550 Grader FPipe2"21 884NOK
FR1360-3 / 4Rustfritt stål m / Viton-tetningPT85 psi450 Grader FPipe3 / 4 "11 260NOK
ER1380-1-1 / 2Rustfritt stål m / Viton-tetningFNPT100 psi450 Grader FPipe1.5 "22 040NOK
DR1370-1Rustfritt stål m / Viton-tetningFNPT85 psi450 Grader FPipe1"11 823NOK
CR1350-1 / 2Rustfritt stål m / Viton-tetningFNPT85 psi450 Grader FPipe1 / 2 "10 890NOK
CR1350-3 / 4Rustfritt stål m / Viton-tetningFNPT85 psi450 Grader FPipe3 / 4 "10 500NOK
CR1350-3 / 8Rustfritt stål m / Viton-tetningFNPT85 psi450 Grader FPipe3 / 8 "10 673NOK
ER1380-2Rustfritt stål m / Viton-tetningFNPT100 psi450 Grader FPipe2"22 060NOK
ER1380-1-1 / 4Rustfritt stål m / Viton-tetningFNPT100 psi450 Grader FPipe1.25 "20 009NOK
StilModellPris (eks. mva)
AR1315-101 014NOK
AR1315-121 162NOK
PRO-LINE -

Flyteventiler

StilModellSakPris (eks. mva)
A109-901Flyteventil150NOK
B109-804Outlet373NOK
KERICK VALVE -

Flyteventiler

StilModellPris (eks. mva)
APS125SS634NOK
BPS050525236NOK
CPS3838312236NOK
APS100SS468NOK
WATTS -

WATT 375-6

ModellSakPris (eks. mva)
375-6BZ9CYB72NOK
WATTS -

WATT 375-8

ModellSakPris (eks. mva)
375-8CC2XPP186NOK
WATTS -

WATT 500-5

ModellSakPris (eks. mva)
500-5CC2XPN89NOK
WATTS -

WATT 1000-5

ModellSakPris (eks. mva)
1000-5CC2XPK114NOK
WATTS -

WATTS ST1250-PA

ModellSakPris (eks. mva)
ST1250-PACB3JWV1 094 NOK
WATTS -

Flottørventilenhet, 1 tomme tilkobling, 50 Psi trykk

ModellSakPris (eks. mva)
1000-01CA2KBL2 343 NOK
MI-T-M -

Flottør montering

ModellSakPris (eks. mva)
22-0317CJ2FMB1 067 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Flyteventil

ModellSakPris (eks. mva)
599085BR3YMX147NOK
Se detaljer
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?