E JAMES & CO Gummiark, kjemikaliebestandig, 60A


filtre
Farge: Svart , Durometer: 60A , Forlengelse: 350% , Bli ferdig: Glatt , Materiale: Hypalon Gummi , Maks. Temp.: 220 F , Min. Temp. Vurdering: -20 grader F. , Strekkstyrke: 1500 PSI , Bredde: 12 "
StilModellStøttetypeLengdeTykkelsePris (eks. mva)
A
330-1 / 4CTAPE
Adhesive36 "1 / 4 "2 489 NOK
A
330-3 / 16CTAPE
Adhesive36 "3 / 16 "2 025 NOK
A
330-1 / 8CTAPE
Adhesive36 "1 / 8 "1 215 NOK
A
330-3 / 16ATAPE
Adhesive12 "3 / 16 "584NOK
A
330-1 / 4ATAPE
Adhesive12 "1 / 4 "745NOK
B
330-1 / 8BTAPE
Adhesive24 "1 / 8 "819NOK
B
330-1 / 4BTAPE
Adhesive24 "1 / 4 "1 790 NOK
A
330-3 / 32CTAPE
Adhesive36 "3 / 32 "1 015 NOK
A
330-1 / 16CTAPE
Adhesive36 "1 / 16 "843NOK
B
330-1 / 16BTAPE
Adhesive24 "1 / 16 "565NOK
A
330-1 / 8ATAPE
Adhesive12 "1 / 8 "409NOK
A
330-1 / 16ATAPE
Adhesive12 "1 / 16 "256NOK
C
330-1 / 4B
Plain24 "1 / 4 "1 283 NOK
D
330-1 / 4C
Plain36 "1 / 4 "1 945 NOK
D
330-3 / 32C
Plain36 "3 / 32 "795NOK
C
330-1 / 16B
Plain24 "1 / 16 "324NOK
C
330-3 / 16B
Plain24 "3 / 16 "981NOK
C
330-1 / 8B
Plain24 "1 / 8 "661NOK
D
330-1 / 16C
Plain36 "1 / 16 "486NOK
E
330-1 / 4A
Plain12 "1 / 4 "678NOK
E
330-3 / 16A
Plain12 "3 / 16 "490NOK
E
330-1 / 8A
Plain12 "1 / 8 "325NOK
E
330-3 / 32A
Plain12 "3 / 32 "242NOK
E
330-1 / 16A
Plain12 "1 / 16 "170NOK
D
330-3 / 16C
Plain36 "3 / 16 "1 425 NOK
D
330-1 / 8C
Plain36 "1 / 8 "979NOK
C
330-3 / 32B
Plain24 "3 / 32 "499NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?