DC Sår feltmotorer

filtre

PRESTOLITE MOTORS -

DC Sår feltmotorer

Prestolites likestrømsmotorer med sårfelt brukes i kaffekverner, miksere, pumper, sakseløftere, støvsugere til gulvpleie og andre applikasjoner der det kreves høyt dreiemoment/rotasjonshastighet. Disse motorene kan fungere i lengre tid uten overoppheting på grunn av deres høye termiske kapasitet. Prestolite-motorer har en IP54-kapsling (helt lukket viftekjølt) og kan operere med 12VDC og 2800 rpm hastighet.

StilModellHPTotal lengdeRotasjonAksel lengdePris (eks. mva)
AMUE-63111-3/56 5 / 16 "CCWSE3 / 8 "3 620NOK
BMUE-63031-3/56 5 / 16 "CWSE-3 511NOK
CMUE-63011-3/56 13 / 16 "CCWSE1 / 2 "3 259NOK
DMUV-63011-3/56.75 "CW / CCW7 / 16 "3 842NOK
EMUE-63021-3/56.75 "CCWSE3 / 8 "3 419NOK
FMmy-6302.27.5 "CCWSE1 / 2 "4 117NOK
GMmy-6304.27.437 "CCWSE3 / 8 "4 458NOK
HMMY-6304A27.437 "CCWSE3 / 8 "4 427NOK
AMETEK LAMB -

DC-motor 6-13 / 16 tommers lengde såret felt Ccwse

ModellSakPris (eks. mva)
MUE-6319AE4CTP4 098 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?