Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 330-1/16CTAPE Gummi Cspe 1/16 tommer tykk 12 x 36 tommer | AB3LAX 1TZJ6

E JAMES & CO 330-1/16CTAPE gummi Cspe 1/16 tommer tykk 12 x 36 tommer

På lager
Vare: AB3LAX Modell: 330-1/16CTAPEKryssreferanse: 1TZJ6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
843NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypeAdhesive
FARGESvart
durometer60A
Forlengelse350%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeHypalon Gummi
Maks. Temp.220 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet1500 PSI
Tykkelse1 / 16 "
typenHøy karakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5778
Skipets høyde (cm)2.06
Skipets lengde (cm)91.92
Skipets bredde (cm)30.96
HS kode3919905060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeLengdeTykkelsePris
E JAMES & CO 330-1 / 16A Gummi Cspe 1/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LBC 1DTY5 330-1 / 16APlain12 "1 / 16 "170NOK
E JAMES & CO 330-3 / 32A Gummi Cspe 3/32 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LBE 1DTY7 330-3 / 32APlain12 "3 / 32 "242NOK
E JAMES & CO 330-1/8A Gummi Cspe 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LBH 1DTZ1 330-1 / 8APlain12 "1 / 8 "325NOK
E JAMES & CO 330-3 / 16A Gummi Cspe 3/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LBL 1DTZ4 330-3 / 16APlain12 "3 / 16 "490NOK
E JAMES & CO 330-1 / 4A Gummi Cspe 1/4 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LBN 1DTZ7 330-1 / 4APlain12 "1 / 4 "678NOK
E JAMES & CO 330-1 / 16B Gummi Cspe 1/16 tommer tykk 12 x 24 tommer | AA9LEB 1DUA1 330-1 / 16BPlain24 "1 / 16 "324NOK
E JAMES & CO 330-3 / 32B Gummi Cspe 3/32 tommer tykk 12 x 24 tommer | AA9LEE 1DUA4 330-3 / 32BPlain24 "3 / 32 "499NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 330-1/16CTAPE gummi Cspe 1/16 tommer tykk 12 x 36 tommer
843NOK / enhet