Motorutstyr | Norge

Motorforsyninger

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Regulerbar frekvensomformer, 10HK, 3 RO, 380-500V, EMC H, PROFIBUS DP, RS-232, FR5
Varenummer: BH7FCT
Modell: SVX010A1-4A1B1B5C5D3
110 557 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Adjustable Frequency Drive, 50 HP, NEMA Type 12, EMC H, No Brake Chopper, 230 V, 1 ext
Varenummer: BH3XTN
Modell: HVX050A2-2A1N1B4B5
Legg i handlevognen
Adjustable Frequency Drive, 7-1/2HP IL only, 380-500V, 6 DI, 1 ext, RS-232 with D9, FR4
Varenummer: BH7DYG
Modell: SVX006A1-4A1B1B5B8D3
100 554 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Adjustable Frequency Drive, 75HP, RS-232 with D9 Connection, Modbus, 3 RO, 380-500V, FR8
Varenummer: BH7KYZ
Modell: SVX075A1-4A1N1B5C2D3
373 822 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Adjustable Frequency Drive, No Brake Chopper, 60 HP, NEMA Type 12, EMC H, 480 V
Varenummer: BH3YMF
Modell: HVX060A2-4A1N1B5C3D3
Legg i handlevognen
Justerbar frekvensomformer, ingen bremsechopper, 75 HK, NEMA Type 12, 230 V, EMC H
Varenummer: BH3ZCP
Modell: HVX075A2-2A1N1C2
Legg i handlevognen
Justerbar motorbase, rammestørrelse 48 og 56, støpejern
Varenummer: AK7HQP
Modell: 68514419842
7 427 NOK / enhet
Se detaljer
Motorbase
TB WOODS

Motorbase

Varenummer: BA9YQZ
Modell: MC3A
24 000 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Nema 1 Kit For Frenic Mega
Varenummer: AC6FRN
Modell: NEMA1-75G1-2
17 803 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Opening Spring And Guide, Sb, Iec Low Voltage Power Circuit Breaker
Varenummer: BJ6KHJ
Modell: 2A10893G01
3 443 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Beholderball
AMETEK LAMB

Beholderball

Varenummer: CV9ZGA
Modell: 550678000
1 934 NOK /pakke
Se detaljer
Variabel frekvensdrev 2 hk 200-230v
Varenummer: AD9QAA
Modell: FRN002F1S-2U
8 445 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...11551156

Motorforsyninger

Motortilbehør er ofte nødvendig for både husholdnings- og kommersielle motorer. Motorforsyning av Raptor Supplies er rimelig motortilbehør og deler som sikrer at motoren fortsetter å bevege seg. Motorbørster eller tillegg som en pulsgenerator eller en motorstyring er alle tilgjengelige på Raptor Supplies. Hvis du leter etter reservedeler til motorer eller motortilbehør, Raptor Supplies er det beste valget for deg.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?