Oljefilter og kan knusere

filtre

ZING -

Bokseknusere

StilModellPris (eks. mva)
A70061 014NOK
B70081 354NOK
HERKULES -

Kan knuse

StilModellKapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
AUNHCR3(1) 1 gal. Kan eller (3) 1 qt. Bokser13.5 "25.25 "18.125 "53 882NOK
BUNHCR2(4) 1 gal. Bokser, (1) 5 gal. Kan, eller (1) 7 qt. Bokser14.25 "43.25 "16.5 "77 108NOK
CUNHCR14 Gallons bokser / 7 Qt bokser / (1) 5 Gallons boks29 "91 "33 "112 127NOK
HERKULES -

Filterknuser

StilModellGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
AOFC427.5 "66 "27.5 "153 807NOK
AOFC527.75 "77.5 "27.75 "243 091NOK
RFQ
ZING -

Container knuste bokser

ModellSakPris (eks. mva)
7007AF6DXW424NOK

Oljefilter og kan knusere

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Herkules og Zing bokseknusere for sikker avhending av aerosol- og malingsbokser og oljefiltre for biler. Disse knuserne er i stand til å knuse 4 en-gallons bokser / 7 en kvart bokser / en 5-gallon boks med en knusningstid på bare tjue sekunder. De har en patentert luftsylinderknusing (Herkules) / svingbar (Zing) mekanisme som tillater automatisk utstøting av knuste bokser i søppelkasser (valgfritt), og reduserer derfor avfall og avhendingskostnader med opptil 90%. Utvalgte modeller har et innebygd stativ for plassering av avfallsbeholderen i bunnen av knuseren. Herkules luftdrevne bokseknusere er også utstyrt med et filter / regulator og luftmåler som krever 90-120 psi standard butikkluft for drift. og etterlater dermed ingen ekstra væsker for å erstatte eller rydde opp. Merket tilbyr også oljefilterknusere som fjerner opptil 98% av gjenværende olje, med den ekstraherte oljen tappet ut gjennom et utløp for enkel innsamling. Disse oljekanne-knuserne tillater resirkulering av bokser og er tilgjengelige med alternativer i sikkerhetssystem med dobbel dør / lås.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?