APPROVED VENDOR U22538.050.0400 Threaded Stud Stainless Steel 1/2-13X4, 150PK | AB8PRJ 26LT87

APPROVED VENDOR U22538.050.0400 Gjenget bolt rustfritt stål 1/2-13X4, 150PK

På lager
Vare: AB8PRJ Modell: U22538.050.0400Kryssref.: 26LT87

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 595 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullt gjenget stud
KlasseB8M
MaterialeRustfritt stål
Min. Strekkstyrke75,000 PSI
Total lengde4"
Rockwell HardnessB96
Temp. Område-58 grader. til 1067 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.9349
Skipets høyde (cm)15.09
Skipets lengde (cm)23.29
Skipets bredde (cm)19.2
HS kode7318155030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22538.050.0400 Gjenget bolt rustfritt stål 1/2-13X4, 150PK
5 595 NOK /pakke