LEESON Agricultural Duty Crop Tørkemotorer, enfaset, dryppsikker luft over, stiv base


Leeson avlingstørkemotorer er egnet for ventilasjons-/avtrekkssystemer på gården eller i landbruket og andre kommersielle bruksområder. Disse enhetene har rullede stålrammer med epoksy-emaljefinish for overlegen korrosjonsbestandighet.

filtre
Montering: 180-007 , Design: L , Innhegning: DP , Isolasjonsklasse: F , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Motor termisk beskyttelse: 9700K66 , Montering: Rigid , Emballasje: B , Fase: 1 , Beskyttelse: AUTOMATISK , Rotasjon: SELEKTIV CCW , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 1 1 / 8 "
StilModellPower FactorDutyFrameRPMtypenSpenningForsterker med full belastningHPPris (eks. mva)
A
140640.00
82 / 94Kontinuerlig215TZ3600 / 3600KD230 / 23039.5 / 61.510 / 1520 044 NOK
B
131847.00
82.5AIROVER182TZ3600CD23027.2-355-713 102 NOK
C
131848.00
93.5 / 96.5AIROVER182TZ3600 / 3600KD230 / 23031 / 427 1/2 / 1015 626 NOK
D
141084.00
97.5Kontinuerlig215TZ3600 / 3600KD230 / 23040 / 5910 / 1520 044 NOK

Egenskaper

  • De har et åpent, dryppsikkert kabinett for å tillate strømning av ekstern luft over og rundt motorviklingene for å holde den kjølig under drift.
  • Disse motorene kommer med overdimensjonerte forseglede kulelagre for jevn og kontinuerlig drift og for å forhindre friksjonstap.
  • Dette har en stiv basemontering som motstår overdreven vibrasjoner og gir en nøyaktig innretting mellom motoren og de omkringliggende mekanismene.
  • Disse enhetene er integrert med 1 tomme lengre aksel enn NEMA-motorer og en beskyttende skjerm for å beskytte motorventilene mot gnagere og insekter.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor brukes horisontale motorer?

Horisontale motorer kan brukes for både variabelt og konstant dreiemoment, som pumper, vifter, kompressorer, kraner og transportbånd.

Hva er robuste endeklokker i støpejern?

Kraftige motorrammer i rullet stål med robuste endeklokker i støpejern gir maksimal holdbarhet og strukturell stivhet.

Hva er en elektrisk tilkobling av kondensatorstart-kondensatordrift?

Kondensatorstart-kondensatorkjøring (CSCR)-tilkobling gir motoren overlegne dreiemomentegenskaper når motoren kjører på full hastighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?