LEESON 141084.00 C215K34DB3AA Generell motor 50-60 Hertz | AJ2TBG C215K34DB3AA

LEESON 141084.00 C215K34DB3AA generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2TBG Modell: 141084.00Kryssref.: C215K34DB3AA

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 708 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
KodeK
utformingL
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame215TZ
Forsterker med full belastning40 / 59
HP10 / 15
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW7.50 / 11.2
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor97.5
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM3600 / 3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 1 / 8 "
typenKD
Spenning230 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 71.55
Skipets høyde (cm)36.2
Skipets lengde (cm)57.48
Skipets bredde (cm)40.97

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 84
    • Eff 75%: 89.7
    • Peiling OPE: 206
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 309
    • Navneskilt: 92005-5
    • Svikling: BK10276
    • GRUPP: 1
    • Maling: GRÅ - LYS (EPOXY)

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorDutyFrameRPMtypenSpenningForsterker med full belastningHPPris
LEESON 131847.00 C182C34DB2B Motor for allmenn bruk | AJ2RUL C182C34DB2B 131847.0082.5AIROVER182TZ3600CD23027.2-355-710 921 NOK
LEESON 131848.00 C182K34DB4B generell motor 50-60 Hertz | AJ2RUM LM24780 131848.0093.5 / 96.5AIROVER182TZ3600 / 3600KD230 / 23031 / 427 1/2 / 1012 646 NOK
LEESON 140640.00 C215K34DB2A HVAC-motor 50-60 Hertz | AJ2RZJ C215K34DB2A 140640.0082 / 94Kontinuerlig215TZ3600 / 3600KD230 / 23039.5 / 61.510 / 1516 956 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 141084.00 C215K34DB3AA generell motor 50-60 Hertz
16 708 NOK / enhet