LEESON 131847.00 C182C34DB2B Motor for allmenn bruk | AJ2RUL C182C34DB2B

LEESON 131847.00 C182C34DB2B generell motor

På lager
Vare: AJ2RUL Modell: 131847.00Kryssref: C182C34DB2B

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 921 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
Montering180-007
KodeJ
DutyAIROVER
KabinettDP
Frame182TZ
Forsterker med full belastning27.2-35
HP5-7
Hz60
IsolasjonsklasseF
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse9700K66
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor82.5
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 1 / 8 "
typenCD
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.3
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 78.5
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: 081285
    • Svikling: C8213
    • GRUPP: 2
    • Maling: GRÅ - LYS (EPOXY)

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorDutyFrameRPMtypenSpenningForsterker med full belastningHPPris
LEESON 131848.00 C182K34DB4B generell motor 50-60 Hertz | AJ2RUM LM24780 131848.0093.5 / 96.5AIROVER182TZ3600 / 3600KD230 / 23031 / 427 1/2 / 1012 646 NOK
LEESON 140640.00 C215K34DB2A HVAC-motor 50-60 Hertz | AJ2RZJ C215K34DB2A 140640.0082 / 94Kontinuerlig215TZ3600 / 3600KD230 / 23039.5 / 61.510 / 1516 956 NOK
LEESON 141084.00 C215K34DB3AA Generell motor 50-60 Hertz | AJ2TBG C215K34DB3AA 141084.0097.5Kontinuerlig215TZ3600 / 3600KD230 / 23040 / 5910 / 1516 708 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 131847.00 C182C34DB2B generell motor
10 921 NOK / enhet