LEESON 131848.00 C182K34DB4B generell motor 50-60 Hertz | AJ2RUM LM24780

LEESON 131848.00 C182K34DB4B generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RUM Modell: 131848.00Kryssref: LM24780

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 646 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
Montering180-007
KodeG
utformingL
DutyAIROVER
KabinettDP
Frame182TZ
Forsterker med full belastning31 / 42
HP7 1/2 / 10
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW5.6 / 7.5
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse9700K66
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor93.5 / 96.5
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM3600 / 3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 1 / 8 "
typenKD
Spenning230 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.1
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: 081285.05
    • Svikling: K8228
    • GRUPP: 2
    • Maling: GRÅ - LYS (EPOXY)
    • Eff 100%: 82.5 / 80

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorDutyFrameRPMtypenSpenningForsterker med full belastningHPPris
LEESON 131847.00 C182C34DB2B Motor for allmenn bruk | AJ2RUL C182C34DB2B 131847.0082.5AIROVER182TZ3600CD23027.2-355-710 921 NOK
LEESON 140640.00 C215K34DB2A HVAC-motor 50-60 Hertz | AJ2RZJ C215K34DB2A 140640.0082 / 94Kontinuerlig215TZ3600 / 3600KD230 / 23039.5 / 61.510 / 1516 956 NOK
LEESON 141084.00 C215K34DB3AA Generell motor 50-60 Hertz | AJ2TBG C215K34DB3AA 141084.0097.5Kontinuerlig215TZ3600 / 3600KD230 / 23040 / 5910 / 1516 708 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 131848.00 C182K34DB4B generell motor 50-60 Hertz
12 646 NOK / enhet