LEESON

Leeson er en ledende leverandør av UL- og CSA-anerkjente AC- og DC-motorer, girmotorer og motortilbehør. Disse motorene er ideelle for robust bruk i kommersielle og industrielle omgivelser og er mye brukt i pumper, kompressorer, blåsere og vifter. Merkets 1- og 3-fase AC-motorer er eksplosjonssikre og designet for kontinuerlig bruk i landbruks-, trebearbeidings- og metallurgiindustrien. Leeson DC-motorer er SCR-klassifiserte motorer for generell bruk med lav formfaktor som er egnet for matforedlingsapplikasjoner.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

LEESON AC-motorer for generell bruk

AC-motorer for generell brukDesignet i henhold til EPACT og førsteklasses energieffektive standarder for bruk i blåsere, pumper, transportører og andre industrielle maskiner. Generer energi ved hjelp av et roterende magnetfelt. Tilgjengelig i forskjellige farlige plasseringsklasser, kapslinger, monteringer og hestekrefter(557 produkter)

LEESON 50 Hz motorer

50 Hz motorerInkluderer 12-leder kondensatorstart- og en- / trefasemotorer spesielt designet for 50 Hz-applikasjoner i transportbånd, blåser, pumper og luftkompressorer. Funksjon B / F Klasseisolasjon for å motstå temperaturer opp til 155 grader C(32 produkter)

LEESON bremsemotorer

Bremsmotorer50 / 60 Hz bremsemotorer med Stearns høysyklusbremser for å stoppe motoren umiddelbart; ideell for applikasjoner som krever rask respons holde- og bryteoperasjoner. Kom utstyrt med TENV / TEFC / DP-kapsling for å forhindre inntrengning av forurensninger(51 produkter)

LEESON Farm Duty Motors

Farm Duty Motors(95 produkter)

LEESON luftkompressormotorer

Luftkompressormotorer(5 produkter)

LEESON kondensatorviftemotorer

KondensatorviftemotorerHVAC / TEFC kondensatorviftemotorer med lukkede endeskjold på akselendene for å beskytte de sensitive komponentene mot støv, fuktighet eller smuss og et høyt startmoment for effektiv håndtering av beltedrevne vifter(263 produkter)

LEESON jetpumpemotorer

JetpumpemotorerCSA-sertifiserte og UL-anerkjente motorer designet for industrielle og kommersielle pumpeapplikasjoner; har 416 gjengede aksler i rustfritt stål og terminalkort med hurtigkoblinger. Tilgjengelig med dryppdekselsett og i en- og trefasemotordesign (34 produkter)

LEESON høytrykksvaskermotorer

Trykkvaskmotorer(3 produkter)

LEESON vektormotorer

Vektormotorer(50 produkter)

LEESON Motorer for farlig sted

Motorer med farlig plasseringDesignet for farlige omgivelser som inneholder brennbart støv / eksplosive gasser. Har dobbelskjermede og forsmurte kulelagre for å motstå en intern eksplosjon av gasser / damp og er helt lukkede motorer (viftekjølt eller ikke-ventilert) (117 produkter)

LEESON remdrivmotorer

Belte Drive Motors(2 produkter)

LEESON Definite Purpose Motors

Definitive Purpose MotorsEn- / trefasemotorer designet for luftkompressor, vifte, pumpe og vifteapplikasjoner som krever robust mekanisk konstruksjon og høyt driftsmoment. Har doble skjermede kulelagre, svært effektive kobberviklinger og dobbel rotasjon for sikrere og jevnere drift (59 produkter)

LEESON pidestallviftemotorer

Sokkelviftemotorer(2 produkter)

LEESON AC girmotorer

AC-motormotorerInverter-duty vekselstrøms girmotorer med kraftige giroljesmøring og tannhjul i herdet stål, omgitt av støpte aluminiumsgirkasser. Kan monteres i alle retninger og er utstyrt med en kontinuerlig driftskondensator(82 produkter)

LEESON DC girmotorer

DC-girmotorer(84 produkter)

LEESON motortilbehør

Motortilbehør(6 produkter)

LEESON DC-motor- og kontrollenheter

DC-motor- og kontrollenheterIdeelt brukt for applikasjoner som krever justerbar hastighet, dynamisk bremsing og konstant dreiemoment over hele driftsområdet. Har en stålbase som er boltet på for å absorbere støtbelastninger og vibrasjoner og tilbys i 1.00 og 1.38 formfaktoralternativer(20 produkter)

LEESON Washdown-motorer

Washdown motorerSpesielt tilpasset applikasjoner som utsettes for sporadiske vasker. Funksjon kondensator start / kjør design for å redusere ampere, samt dynamisk balanserte rotorer og manuell tilbakestilling av overbelastningsbeskyttelse. Avløp for montering muliggjør effektiv og fleksibel installasjon (235 produkter)

LEESON DC-motorer for generell bruk

Generelle formål DC-motorerMotorer med høyt startmoment egnet for bruk i applikasjoner der belastningen ikke endres av hastigheten. Designet for mekaniske belastninger eller vanskelig å starte applikasjoner i taljer, transportbånd, fortrengningspumper og blandere. TENV- og TEFC-varianter er tilgjengelige.(51 produkter)

LEESON DC Permanent Magnet Motors

DC permanente magnetmotorerBruk permanente magneter for oppstartskraft. Kjent for høy effektivitet og krafttetthet og lave vedlikeholdskrav. Har C-side mindre base og TEFC-skap.(3 produkter)

Om Leeson

Leeson er en ledende leverandør av UL- og CSA-anerkjente AC- og DC-motorer, girmotorer og motortilbehør. Disse motorene er ideelle for robust bruk i kommersielle og industrielle omgivelser og er mye brukt i pumper, kompressorer, blåsere og vifter. Merkets 1- og 3-fase AC-motorer er eksplosjonssikre og designet for kontinuerlig bruk i landbruks-, trebearbeidings- og metallurgiindustrien. Leeson DC-motorer er SCR-klassifiserte motorer for generell bruk med lav formfaktor som er egnet for matforedlingsapplikasjoner.

Store handelsnavn

øko Ag

øko Ag

Disse motorene er ideelle for landbruksmaskiner. De gir høy dreiemomentytelse og øker effektiviteten med opptil 22 %. De har forseglede kulelagre for ekstra beskyttelse og lang levetid. Disse motorene inkluderer en lavtemperatur manuell overbelastningsbeskyttelse for å beskytte mot overoppheting.

Extreme Duck Ultra

Extreme Duck Ultra

Med konstant eksponering for høytrykksspray og sterke kjemikalier, kan selv den minste sprekk forårsake motorskade eller bakterieoppbygging. Extreme Duck Ultra-motorer har innkapslet hus og endeklokker for uovertruffen tetning. Den forbedrede akseltetningsteknologien tillater installasjon i alle retninger...

på.

Platina E

Platina E

De gir ønsket utgangseffekt mens de passer inn i små rammestørrelser. Disse motorene har kraftige magneter som lar dem kjøre i høye hastigheter. Deres kompakte design muliggjør reduksjon eller eliminering av mekanisk PT-utstyr samtidig som det forenkler installasjonen. De opererer ved lav temperatur...

e, noe som reduserer vedlikeholdet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke typer Leeson girmotorer er tilgjengelige?

Girmotorer er tilgjengelige i både vekselstrøm (AC) og likestrøm (DC) modeller, i rettvinklet og parallell akseldesign. Transportører, pakkemaskiner, blandere, gårdsutstyr, kraner og taljer bruker AC-girmotorer, mens spredere og lavspennings- eller batteridrevet utstyr bruker DC-girmotorer.

Hvordan velger jeg riktig Leeson-motor for applikasjonen min?

  • Bestem hestekreftene og RPM (rotasjoner per minutt) som trengs for å drive applikasjonen din.
  • Sørg for at motoren er kompatibel med strømforsyningsspenningen.
  • Vurder temperaturen, fuktigheten og plasseringen av motoren for å sikre at den tåler miljøet.
  • Sørg for at motoren kan monteres i ønsket retning og at monteringsdimensjonene samsvarer med bruksområdet ditt.
  • Bestem driftssyklusen (hvor ofte og hvor lenge motoren skal gå) for å velge en motor med riktig isolasjonssystem.
  • Velg et kabinett som oppfyller applikasjonens krav til beskyttelse og ventilasjon.
  • Vurder ekstra tilbehør som kreves, som bremser, koblinger eller spesielle ledninger.

Er Leeson-motorer energieffektive?

Leeson Motors tilbyr et bredt utvalg av energieffektive motorer for å møte industrieffektivitetsstandarder som NEMA Premium Efficiency-standarder. Brukere bør imidlertid huske på at energieffektiviteten også avhenger av applikasjonen og hvordan motorene brukes. Bruk av en motor med riktig størrelse og valg av riktig driftshastighet og spenning kan også forbedre effektiviteten.

Kan Leeson-motorer tilpasses for spesifikke bruksområder?

Ja, Leeson-motorer kan tilpasses for spesifikke bruksområder. De kan skreddersys for å møte spesifikke kundekrav, inkludert installasjon av tilpassede aksler, ledninger, monteringer og kapslinger.