LEESON 575V motorer, trefase, dryppsikker, stiv base


Leeson 575V-motorer er ideelle for å drive blåsere, kompressorer, vifter, verktøymaskiner og transportører. Disse trefasemotorene har en fotmonteringsstil for plassering på faste overflater. Leeson helt lukkede girmotorer er egnet for miljøer utsatt for høy fuktighet og hyppige flytende sp...sykdommer.Les meg

filtre
Design: B , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: DP , Ramme: 56 , Hz: 60 , Montering: Rigid , Emballasje: F , Fase: 3 , Rotasjon: REV , Type: TS , Spenning: 575
StilModellRPMForsterker med full belastningHPServicefaktorIsolasjonsklassekWSmøringMaks. Omgivelsestemp.Pris (eks. mva)
A
LM34062
18000.71/21.25B0.37Polyrex EM402 064 NOK
A
LM34065
18001.211.15F0.75Polyrex EM402 398 NOK
A
LM34064
36001.211.0F0.75Polyrex EM508 890 NOK
A
LM34068
36002.221.15F1.49VERIFY4011 098 NOK

Egenskaper

  • Disse motorene har et dryppsikkert kabinett for å skape og opprettholde luftstrøm inne i motorkabinettet, og dermed forhindre at viklingene overopphetes.
  • De har et stålkapsling for å forhindre at eksterne tilfeldige støt og fall skader motorkomponentene.
  • De har kulelager for jevn motordrift.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • CSA
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan montere Leeson 575V-motorer?

Disse motorene har en fotmontert base for installasjon med muttere og bolter. De har en nøkkelakseldesign. Motorens aksel er på linje med kilesporet på arbeidsstykket. Når akselen er justert, settes en nøkkel inn i nøkkelakselen / nøkkelsetet til motoren. Denne nøkkelen kobler og binder motorens aksel til lasten.

Hva er effektivitetsvurderingen til Leeson 575V-motorer?

Disse AC-motorene er vurdert til 86.5 prosent effektivitet.

Hva er nominell turtall for Leeson 575V-motorer?

Utvalgte motorer er vurdert til 1725 rpm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?