LEESON LM34068 SRD2B2T65 200-575 volt motor | AJ2WMG SRD2B2T65

LEESON LM34068 SRD2B2T65 200-575 volt motor

På lager
Vare: AJ2WMG Modell: LM34068Kryssreferanse: SRD2B2T65

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 452 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak200-575 Volt motor
KodeN
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame56
Forsterker med full belastning2.2
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW1.49
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeF
Fase3
Power Factor62.6
RotasjonREV
RPM3600
Servicefaktor1.15
typenTS
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)21.92
Skipets lengde (cm)39.7
Skipets bredde (cm)21.92

Produktdetaljer:

    • S. F Forsterker: 2.4
    • Eff 100%: 85.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 10000419-001-001
    • Svikling: SS0069276
    • GRUPP: 3
    • Maling: VERIFY

Produktvarianter

ProduktModellRPMForsterker med full belastningHPServicefaktorIsolasjonsklassekWSmøringMaks. Omgivelsestemp.Pris
LEESON LM34062 SRD4B0.5T65 200-575 Volt Motor | AJ2WMA SRD4B0.5T65 LM3406218000.71/21.25B0.37Polyrex EM401 514 NOK
LEESON LM34064 SRD2B1T65 200-575 volt motor | AJ2WMC SRD2B1T65 LM3406436001.211.0F0.75Polyrex EM50752NOK
LEESON LM34065 SRD4B1T65 200-575 volt motor | AJ2WMD SRD4B1T65 LM3406518001.211.15F0.75Polyrex EM401 759 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM34068 SRD2B2T65 200-575 volt motor
8 452 NOK / enhet