WESCO Spesialitet Dollies


filtre
Trommekapasitet: 30 til 55 gal. , Trommetype: Plast, stål eller fiber , Håndtakstype: Tappeplugg og håndtak , Total høyde: 6" , Hjulmateriale: Hard gummi
StilModellLastekapasitetMaterialeUtenfor Dia.typenBunntypePris (eks. mva)
A
240033
900 lb.Stål24.5 "RundHul1 884 NOK
B
240044
900 lb.Aluminium24.5 "RundHul3 427 NOK
C
240040
900 lb.Stål25.75 "SquareSquare3 750 NOK
D
240043
900 lb.Aluminium24.5 "Rundsolid5 596 NOK

Spesialitet Dollies

Wesco trommelduker har dreneringsplugger og T-håndtak, og er effektive til å transportere fiber-, plast- og stålfat. Disse vognene er utstyrt med 3-tommers svingbare hjul i hardgummi og kan håndtere 30 og 55 gallon industrifat med kapasitet på opptil 900 lb. Utvalgte trommelduker i aluminium og stål har solid bunn som fungerer som en sump for små søl eller lekkasjer og avtakbart avløp. plugger for å slippe ut søl fra vognene. Velg fra et bredt utvalg av Wesco spesialduker i runde og firkantede former, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?