Trommel Dollies

filtre

Trommedukker brukes til å transportere tomme eller fulle trommer på gulvnivå. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av trommedukker fra merker som Air...Les mer

ROMOLD -

Drom Dolly

StilModellPris (eks. mva)
APDDH3 197NOK
BPDD2 310NOK
VALLEY CRAFT -

Trommel Dollies

Valley Craft trommelduker er designet for å transportere plast-, stål- og fiberfat som veier opp til 1000 lb. Stålkonstruksjonen og åttekantformen tillater å holde trommer av forskjellige former, med diametre opptil 28 tommer. De hevede kantene forhindrer at trommelen ruller av ved et uhell. Disse trommeldukene har polyolefinhjul som gir manøvrerbarhet i alle retninger. Velg fra et bredt utvalg av trommelduker, tilgjengelig i varianter med og uten absorberende krage (for å suge opp olje eller dispensert væske).

StilModellPris (eks. mva)
AF89713A63 006NOK
RFQ
BF89709A22 605NOK
RFQ
VESTIL -

DTR-serien trommelag

Vestil trommellag er designet for å øke lagringsplassen ved å stable trommel på en praktisk måte i lager, prosessanlegg og samlebånd. De har en lett design for en persons operasjon og er i stand til å håndtere stålfat stablet opp til fem enheter. Disse nivåene er kompatible med 30-, 55- og 85-liters stålfat og er tilgjengelige i 20-, 24- og 28-tommers lengder på Raptor Supplies.

StilModellTrommelstørrelseInne i Dia.LengdeBreddePris (eks. mva)
ADTR-2030 gal.20 1 / 8 "20.5 "20.5 "1 860NOK
BDTR-2455 gal.24 1 / 8 "24.5 "24.5 "2 145NOK
CDTR-2885 gal.27 5 / 8 "28 "28 "2 290NOK
MORSE DRUM -

Runde trommedukker

Morse runde trommedukker er ideelle for flytting av plast, stål og fibertromler og spann for materialhåndteringsformål i produksjonsanlegg og bilanlegg. De har et bredt underlag for å gi stabilitet og forhindre at trommelen velter under transport. Utvalgte modeller har gnistbestandig Monel-legeringskonstruksjon for enkel bruk i miljøer med spor av brennbare væsker / forbindelser. Velg mellom et bredt utvalg av disse trommedukkene, tilgjengelig i stål, rustfritt stål og galvanisert stål Raptor Supplies.

StilModellTrommel Dia.TrommelstørrelseFinishHøydeMaterialeHjulmaterialePris (eks. mva)
A14-30 SS20 "30 gal.--Rustfritt stålpolyolefin4 113NOK
B14-3020 "30 gal.Pulverlakkert20 "Stålpolyolefin2 381NOK
B14M23 "55 gal.Pulverlakkert-Stålpolyolefin-
RFQ
A14-SS23 "55 gal.Perleblast28.5 "Rustfritt stålpolyolefin4 189NOK
C14-SSC23 "55 gal.Perleblast-Rustfritt stålpolypropylen6 657NOK
D14-G23 "55 gal.Galvanisert-Stålpolyolefin3 808NOK
B1423 "55 gal.Pulverlakkert28.5 "Stålpolyolefin2 060NOK
MORSE DRUM -

Firkantede trommedokker

Morse 34 Series firkantede trommedukker er designet for å flytte stål-, plast- og fibertromler i oppreist stilling for materialhåndtering og distribusjonsoperasjoner. De har et flatt firkantet dekk med avrundede hjørner for å forhindre at trommer sklir av og faller av, og polyolefin svingbare hjul for å motstå tunge belastninger opp til 1000 rustfritt stålkonstruksjon gjør dem lettere å rengjøre og vedlikeholde. Velg mellom et bredt utvalg av disse firkantede trommedukkene, tilgjengelig for trommer på 304 og 20 tommer Raptor Supplies.

StilModellDolly WidthTrommel Dia.TrommelstørrelseFinishPris (eks. mva)
A34-SS12 "Opptil 24 "55 gal.-3 160NOK
B34-3017.125 "20 "30 gal.Pulverlakkert2 182NOK
A34-30 SS17.125 "20 "30 gal.Perleblast3 095NOK
B3420 "24 "55 gal.Pulverlakkert2 594NOK
WESCO -

Ståltrommedukker

Wesco trommelvogner har sveisede stålrammer med forsterkede støtteben for å transportere en maksimal belastning på 1000 lb. Disse vognene har en trommelklokke over styretrommelen for laststabilitet og fire hardgummi/sintret jernhjul strategisk plassert lenger fra hverandre for å gi større stabilitet og enkelhet mobilitet. Wesco trommeduker og er ideelle for transport av 30, 55 og 85 gallon trommer.

StilModellLastekapasitetTrommekapasitetUtenfor Dia.Inne i Dia.DiameterHjulmaterialePris (eks. mva)
A240029900 lb.30 gal.24 "19 "19Hard gummi1 395NOK
A240031900 lb.55 gal.28.5 "24 "24Hard gummi1 451NOK
A240089900 lb.85 gal.31.5 "27 "27Hard gummi1 653NOK
A2400281000 lb.30 gal.-19 "3"Sintret jern1 559NOK
A2400881000 lb.85 gal.-27 "3"Sintret jern1 712NOK
A2400301000 lb.55 gal.28.5 "24 "24Sintret jern1 597NOK
WESCO -

Trommedukker i rustfritt stål

Wesco trommelduker i rustfritt stål har en helsveiset konstruksjon med en beskyttende pulverlakkfinish og brukes til transport av plast-, fiber- og stålfat. Disse FM-godkjente trommedukene har et tre-tommers svingbart hjul for ekstra stabilitet og enkel mobilitet. Wesco trommelduker har polypropylen- eller hardgummihjul med rustfritt stål eller sinkbelagte svingrigger.

StilModellLastekapasitetTrommekapasitetUtenfor Dia.HjulmaterialeCaster materialePris (eks. mva)
A240196900 lb.55 gal.28.5 "Hard gummiRustfritt4 395NOK
B240198900 lb.85 gal.31.5 "Hard gummiSinkplate3 102NOK
B240199900 lb.85 gal.31.5 "Hard gummiRustfritt4 711NOK
A240192900 lb.30 gal.24 "Hard gummiSinkplate2 426NOK
A240193900 lb.30 gal.24 "Hard gummiRustfritt3 973NOK
A240195900 lb.55 gal.28.5 "Hard gummiSinkplate2 821NOK
B2401971000 lb.55 gal.28.5 "Hvit polypropylenRustfritt4 842NOK
A2401941000 lb.30 gal.24 "Hvit polypropylenRustfritt4 309NOK
B2402001000 lb.85 gal.31.5 "Hvit polypropylenRustfritt5 174NOK
WESCO -

Spesialitet Dollies

Wesco trommelduker har dreneringsplugger og T-håndtak, og er effektive til å transportere fiber-, plast- og stålfat. Disse vognene er utstyrt med 3-tommers svingbare hjul i hardgummi og kan håndtere 30 og 55 gallon industrifat med kapasitet på opptil 900 lb. Utvalgte trommelduker i aluminium og stål har solid bunn som fungerer som en sump for små søl eller lekkasjer og avtakbart avløp. plugger for å slippe ut søl fra vognene. Velg fra et bredt utvalg av Wesco spesialduker i runde og firkantede former, på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetMaterialeUtenfor Dia.typenBunntypePris (eks. mva)
A240033900 lb.Stål24.5 "RundHul1 884NOK
B240044900 lb.Aluminium24.5 "RundHul3 427NOK
C240040900 lb.Stål25.75 "SquareSquare3 750NOK
D240043900 lb.Aluminium24.5 "Rundsolid5 596NOK
MORSE DRUM -

Dolly Håndtak

Morse dolly-håndtak er egnet for å manøvrere trommedukker gjennom trange rom i lager, mat og drikke og produksjonsanlegg. De har stål / rustfritt stålkonstruksjon som motstår bøying og knusing mens du sleper tunge laster og myke grep for brukerkomfort.

StilModellMaterialePris (eks. mva)
A24-SSRustfritt stål8 672NOK
A24Stål3 038NOK
APPROVED VENDOR -

Justerbar Drum Dolly

StilModellCaster materialeHjulbreddePris (eks. mva)
A6FVJ4polypropylen1.875 "2 058NOK
B6FVJ5Stål1.25 "2 225NOK
LEGACY -

Trommel Dolly

StilModellCaster Dia.Caster materialeHjulbreddeTrommekapasitetHøydeInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
ADD52"Plast7 / 8 "5 gal.3.5 "12.125 "17.5 "1 363NOK
BDD553"Stål1.13 "55 gal.6"24.5 "24.875 "1 873NOK
LINCOLN -

Bandet Dolly

StilModellTrommekapasitetUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A841918 gal.12 "1 420NOK
B8419216 gal.14 "1 595NOK
VESTIL -

DRUM Series Multi-purpose trommedokker

StilModellKapasitetCaster materialeRammematerialeHøydeMaterialePris (eks. mva)
ATROMLE-TRI-H900 lbs.Hard gummiStål5.88 "Stål1 473NOK
BTROMLE-QUAD-H900 lbs.Hard gummiStål6.25 "Stål1 644NOK
CTROMMEL-QUAD-CS-SS900 lbs.Hard gummiRustfritt stål6.5 "Rustfritt stål4 409NOK
DTROMLE-QUAD-C1200 lbs.Cast IronStål6.06 "Stål1 717NOK
ETROMLE-TRI-C1200 lbs.Cast IronStål5.88 "Stål1 688NOK
MORSE DRUM -

Pail Pro Dollies

StilModellDolly HøydeDolly WidthFinishMaterialePris (eks. mva)
A34-55.5 "12 "BrightStål1 709NOK
B34-5 SS12 "5.5 "PerleblastRustfritt stål2 500NOK
GRAINGER -

Spann Dolly

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A38 67 RYXNUMXBeige395NOK
B38 68 RYXNUMXSvart437NOK
APPROVED VENDOR -

Trommel Dolly

StilModellMaterialeCaster Dia.Caster materialeAntall hjulUtenfor Dia.HjulbreddeFARGETrommekapasitetPris (eks. mva)
A48J133polypropylen3"polypropylen524.25 "1.25 "Grå30, 55 gal.1 372NOK
B6FVH5Rustfritt stål3"polypropylen421 "1.25 "Sølv30 gal.2 973NOK
C6FVH6Rustfritt stål3"polypropylen424 "1.875 "Sølv55 gal.3 368NOK
D6FVH7Rustfritt stål3"polypropylen424 "1.25 "Sølv55 gal.2 890NOK
E6FVH9Rustfritt stål3"polypropylen524 "1.875 "Sølv55 gal.3 618NOK
F6FVJ0Rustfritt stål5"polypropylen524 "1.5 "Sølv55 gal.4 013NOK
G6FVH8Rustfritt stål3"polypropylen524 "1.25 "Sølv55 gal.3 451NOK
H1XWA2Stål2.875 "Stål525 "1.25 "Grå55 gal.1 361NOK
I6FVJ2Stål3"polypropylen424 "1.25 "RødOpptil 55 gal.3 306NOK
J1XUZ8Stål3"polyolefin422.25 "1.25 "Grå30 gal.888NOK
K48J136Stål4"polypropylen826-11 / 16 "1.25 "Blå55 gal.2 129NOK
L48J135Stål3"Stål327-9 / 16 "1 5 / 16 "Blå55 gal.2 093NOK
M48J137Stål4"Fenol424.375 "1 11 / 16 "Blå55 gal.2 046NOK
J1XUZ9Stål3"polyolefin426.375 "1.25 "Grå55 gal.1 131NOK
N6FVJ6Stål3"polypropylen424 "1.875 "Sølv55 gal.1 492NOK
O48J138Stål3"polypropylen524.125 "1.25 "Blå55 gal.1 435NOK
H1XWA1Stål3"polyolefin524.875 "1.25 "Grå55 gal.1 256NOK
VESTIL -

DRUM Series Tilting Drum Dollies

StilModellKapasitetCaster materialeHjulbreddeHåndtak inkludertHandle LengdeHøydePris (eks. mva)
ATROMLE-TRI-H-TLT900 lbs.Stål1 1 / 4 "Nei-5.88 "2 146NOK
BTROMLE-QUAD-H-TLT900 lbs.Hard gummi1 1 / 4 "Ja48 "6.25 "2 003NOK
CTROMMEL-DRH-HR-TLT1000 lbs.Hard gummi0.25 "Ja36 "6.25 "2 648NOK
DTROMMEL-TRI-C-TLT1200 lbs.Stål1.13 "Nei-5.88 "2 560NOK
ETROMLE-QUAD-C-TLT1200 lbs.Cast Iron1 1 / 4 "Ja48 "6.06 "2 074NOK
VESTIL -

DRUM Series Overpack Drum Dollies

StilModellKapasitetCaster materialeHøydeInne i Dia.Pris (eks. mva)
ATROMMEL-SP-32-9-H900 lbs.Hard gummi5.88 "31.625 "2 218NOK
BTROMMEL-SP-28-9-H900 lbs.Hard gummi5.88 "28 "2 231NOK
CTROMMEL-SP-28-12-C1200 lbs.Stål5.63 "28 "2 476NOK
DTROMMEL-SP-32-12-C1200 lbs.Stål5.63 "31.625 "2 375NOK
VESTIL -

DRUM-DP-serien polyetylen trommelduker

StilModellKapasitetFARGERammematerialeHøydeInne i Dia.MaterialePris (eks. mva)
ATROMMEL-DP-LD-30-BK300 lbs.SvartHDPE8.44 "19 1 / 8 "HDPE1 473NOK
RFQ
BTROMMEL-DP-LD-55-BK300 lbs.SvartHDPE8.31 "23 5 / 8 "HDPE1 631NOK
RFQ
CTROMMEL-DP-LD-30-BU300 lbs.BlåHDPE8.44 "19 1 / 8 "HDPE1 473NOK
RFQ
DTROMMEL-DP-LD-55-BU300 lbs.BlåHDPE8.31 "23 5 / 8 "HDPE1 631NOK
RFQ
EDRUM-DP-HD-55-BU600 lbs.Blå, gulStål, HDPE8.5 "23 5 / 8 "Stål, termoplast med høy tetthet1 731NOK
RFQ
FDRUM-DP-HD-30-BU600 lbs.Blå, gulStål, HDPE8.63 "19 1 / 8 "Stål, termoplast med høy tetthet1 646NOK
RFQ
GDRUM-DP-HD-30-BK600 lbs.Svart, GulStål, HDPE8.63 "19 1 / 8 "Stål, termoplast med høy tetthet1 646NOK
RFQ
HDRUM-DP-HD-55-BK600 lbs.Svart, GulStål, HDPE8.5 "23 5 / 8 "Stål, termoplast med høy tetthet1 731NOK
RFQ
VESTIL -

DRUM Series mobile trommedokker

StilModellSakHøydeKapasitetCaster Dia.Inne i Dia.MaterialeAntall hjulStilPris (eks. mva)
ADRUM-XHJusterbar Drum Dolly5.31 "1000 lbs.3"-Stål4Justerbar2 992NOK
BDRUM-XCJusterbar Drum Dolly5.06 "1200 lbs.3"-Stål4Justerbar3 033NOK
CTROMLE-DRH-HRTrommel Dolly6.25 "1000 lbs.3"23.5 "Stål4Med håndtak1 759NOK
DTRUM-SS-55-HTrommel Dolly6"800 lbs.3"-Rustfritt stål4-3 305NOK
EDRUM-HDTrommel Dolly8"2000 lbs.4"-Stål4-2 619NOK
FTROMLE-FSD-SS-55-NTrommel Dolly6.88 "1100 lbs.3"23.3 "Rustfritt stål5-4 681NOK
RFQ
VESTIL -

LO-DC Series Lo-Profile trommecaddier

StilModellMateriale på hjul bakKapasitetCaster materialeHjulbreddeVuggehøydeMateriale på fremre hjulBredde på hjul foranSakPris (eks. mva)
ALO-DC-CICast Iron1200 lbs.Cast Iron2" stiv, 1 3/8" svingbar0.5 "Cast Iron1.38 "Trommel Dolly2 748NOK
BLO-DC-MRForm på gummi1000 lbs.Form på gummi2" stiv, 1 1/4" svingbar1 / 2 "Form på gummi1.25 "Trommelvugge2 462NOK
RFQ
CLO-DC-PHFenol1200 lbs.Fenol2"0.5 "Fenol1.5 "Trommel Dolly2 991NOK
DLO-DC-PUPoly på stål1200 lbs.Poly på stål2"0.5 "Poly på stål1.38 "Trommel Dolly2 677NOK

Trommel Dollies

Trommedukker brukes til å transportere tomme eller fulle trommer på gulvnivå. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av trommedukker fra merker som Air Systems International, Ørn, Grainger, Justrite, Lincoln, Morse, Vestil, Wesco og mer. Grainger pail drum dollies gir en praktisk metode for å flytte trommer i kjøkken, produksjons- og matforedlingsanlegg, maling og smøremiddelindustri og lager. Disse trommedukkene har polypropylenkropper og 5 kraftige hjul for overlegen manøvrerbarhet, som tåler belastninger på opptil 75 kg. De passer til 5, 6 og 15 liter koniske spann. Tilbys i svarte og beige farger. Justrite trommedukke er ideelle for transport eller omplassering av trommer i vertikal / oppreist stilling. Disse ståldukkene med hjul i plast kan enkelt løfte og flytte 1 gallon trommer. Valgte trommedukker er også tilgjengelige med festbare håndtak.

Ofte Stilte Spørsmål

Er hjulene på Vestil mobile trommelduker jordet?

Nei, hjulene er ikke jordet eller antistatiske.

Hva er lasthåndteringsevnen til Morse Clamp+Go dollyhåndtak?

De brukes med tromler som veier opptil 1000 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?