MORSE TROMMEL 34-30SS Square Drum Dolly, Rustfritt stål, 50.8 cm Diameter, 454 kg Kapasitet | AF6EEY

MORSE DRUM 34-30SS Square Drum Dolly, rustfritt stål, 50.8 cm diameter, 454 kg Kapasitet

På lager
Vare: AF6EEY Modell: 34-30SS

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 095 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommedukker, vugger og tilbehør
Kapasitet1000 lbs.
Caster Dia.3"
Hjulbredde1.25 "
Dispenseringshøyde3 5 / 8 "
Dolly Høyde5.5 "
Dolly Width17.125 "
Trommel Dia.20 "
Trommelstørrelse30 gal.
FinishPerleblast
KlasseGrade 304
MaterialeRustfritt stål
Antall hjul4
typenSquare
Hjulmaterialepolyolefin
Hjulpolyolefin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for plast-, poly-, stål- og fiberfat
    • Transporterer 113-liters trommer

Produktvarianter

ProduktModellDolly WidthTrommel Dia.TrommelstørrelseFinishPris
MORSE TROMMEL 34 Square Drum Dolly, 60.9 cm Diameter, 454 kg Kapasitet | AF6EEW 3JJG9 3420 "24 "55 gal.Pulverlakkert3 022 NOK
MORSE TROMMEL 34-30 Square Drum Dolly, 50.8 cm Diameter, 454 kg Kapasitet | AF6EEX 3JJH2 34-3017.125 "20 "30 gal.Pulverlakkert2 543 NOK
MORSE TROMMEL 34-SS Square Drum Dolly, Rustfritt stål, 60.9 cm Diameter, 454 kg Kapasitet | AF6EEZ 34-SS12 "Opptil 24 "55 gal.-3 160 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORSE DRUM 34-30SS Square Drum Dolly, rustfritt stål, 50.8 cm diameter, 454 kg Kapasitet
3 095 NOK / enhet