A Montering: 210-010.01 , Design: B , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: TEFC , Ramme: 215TC , HP: 10 , Isolasjonsklasse: F , kW: 7.5 , Smøring: Polyrex EM , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Motor termisk beskyttelse: LED965 , Montering: Rigid , Emballasje: B , Beskyttelse: MANUELL , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 1 3 / 8 "
Egenskaper
- Disse motorene har dreneringshull for rensekondens.
- De har valset stålkonstruksjon for høy strukturell integritet.
- De har en stiv base med slissede hull for installasjon på solide gulv med muttere og bolter.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hvordan installere Leeson steinbitdam landbruksmotorer?
Disse motorene har en nøkkelakseldesign som kobles til lasten ved hjelp av en kontakt. Motorens aksel og lastkoblingen er forseglet sammen ved hjelp av et nøkkelarrangement.
Krever Leeson steinbitdam landbruksmotorer smøring?
Disse motorene har forseglede lagre og forhindrer at støv og rusk kommer inn i lagerkabinettet.
Er Leeson steinbitdam landbruksmotorer egnet for bruk med høyt dreiemoment?
Ja, disse motorene har en design med høyt dreiemoment som gjør dem egnet for landbruksapplikasjoner.